ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式 X.A.M製
RN24J 国内モデル FI ■45B
ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2010 | RN24J ~ | 45B前期 2009/6月 フルモデルチェンジ 平成13年騒音規制、排出ガス規制適合。 最大トルク99N・m/10.000rpm。 クロスプレーン搭載(不等間隔エンジン)。 スリッパークラッチ搭載、6pot対向ブレーキキャリパ、ツインインジェクタ、調整機能付Rサス。 排ガス規制の影響でマフラー肥大化。 専用色フレーム。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ブラックメタリックX |
| 2011 ~ 2011 | RN24J ~ | 45B前期 2011/4月 グラフィック変更 MotoGP用ファクトリーマシンYZR-M1イメージのカラー&グラフィック。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(YZR-M1イメージグラフィック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続) |
| 2012 ~ 2012 | RN24J ~ | 45B後期 2012/2月 WGP50th Anniversary Edition(120台限定) ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2012 ~ 2012 | RN24J ~ | 45B後期 2012/3月 モデルチェンジ TCS(トラクション・コントロールシステム)追加。 FI、ECUセッティン変更。 マフラー、Fカウル形状変更。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2013 ~ 2013 | RN24J ~ | 45B後期 2013/1月 ディープパープリッシュブルーメタリックCのFカウル部に新グラフィック採用(R1ロゴ、YAMAHAロゴ) Fフェンダーをホワイト、ホイールはホワイトピンストライプ入りブラック。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2014 ~ 2014 | RN24J ~ | 45B後期 2014/1月 タンクカラーとカウルグラフィック変更。 レッドピンストライプ入りホイール採用。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| C6204-17 | 1個 | 530 | 17 | XJR1300/YZF-R1(ALL)RZV500 |
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A6207X47 | 1個 | 47 | 530 | SUZUKI: GSX-R1000(09-)YAMAHA: YZF-R1(98-)XJR1300(03-) |
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A6207-47 | 1個 | 530 | 47 | SUZUKI: GSX-R1000(09-)/YAMAHA: YZF-R1(98-)/XJR1300(03-) |
戻る ページ 1 次へ