ヤマハ ビーノ [50cc] 2004-07年式 NBC[バッテリー]製
SA26J 4st ■(XC50)5ST1/F/L/V/W ・(XC50Dデラックス)5ST3/9/B/M/S/X ・(XC50Rリモコン仕様)5STD/K
ヤマハ ビーノ [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | SA26J ~ | STD(XC50)(全長1665×幅630×高1005×73kg) 2004/3月 フルモデルチェンジ 新開発4サイクル3バルブエンジン。 5.2ps水冷4st3バルブメッキシリンダーエンジン搭載。 盗難抑止Gロックシステム装備。 カラー設定 ・ライトリーフグリーンソリッド4(LLGS4) ・ミルキーブラウン(MKB) ・ビビッドオレンジソリッド1(VOS1) ・ヤマハブラック(YB) |
| 2004 ~ 2004 | SA26J ~ | デラックス(XC50D) 2004/8月 ・ホワイトメタリック1 |
| 2004 ~ 2004 | SA26J ~ | デラックス(XC50D)(全長1665×幅630×高1005×73kg) 2004/3月 メッキ外装パーツを装備した上級モデル カラー設定 ・ペールパープリッシュブルーメタリック3 ・シルバー3 ・ミッドナイトシルバー |
| 2005 ~ 2005 | SA26J ~ | STD(XC50) 一部仕様を変更。たる型グリップ装備。 2005/3月 カラー変更 ・ミルキーブラウン ・ダークレヂィッシュグレーメタリック2 ・ダークパープリッシュブルーメタリックB ・ブラックメタリックX |
| 2005 ~ 2005 | SA26J ~ | デラックス(XC50D) 2005/3月 カラー設定 ・ダークブルーイッシュグレーメタリック5 ・シルバー3 |
| 2005 ~ 2005 | SA26J ~ | リモコン仕様(XC50R)ビーノ 5STF のリモコン仕様 (全長1665×幅630×高1005×73kg) 2005/3月 多機能リモコンを装備。 リモコン操作により、前後フラッシャーが3回点滅するアンサーバック機能、キーシャッターオープン&リアホイールロック解除、シートオープン、が可能。 カラー設定 ・グラックメタリックX |
| 2006 ~ 2006 | SA26J ~ | STD(XC50) 2006/1月 クリアーレンズウィンカー、ホワイトパイピングシート(ブラウン)装備。 カラー設定 ・ダークレディッシュグレーメタリック2 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 ・ダークパープリッシュブルーメタリックB 2006/7月 一部カラー追加 BLUE SKY Version |
| 2006 ~ 2006 | SA26J ~ | デラックス(XC50D) 2006/1月 カラー追加 ・ペールマゼンタメタリック4 ・シルバー3 |
| 2006 ~ 2006 | SA26J ~ | デラックス(XC50D)BLUE SKY Version 2006/7月 クロームメッキのヘッドライトボディ。 特別カラーのグレーシート、グレーフットボード、ホワイトホイール。 ブラックの樽型グリップなど採用。 カラー追加 ・ダルブルーメタリック8 |
| 2006 ~ 2007 | SA26J ~ | リモコン仕様(XC50R)ビーノ 5STL のリモコン仕様 2006/1月 カラー設定 ・ホワイトメタリック1 ・グラックメタリックX |
| 2007 ~ 2007 | SA26J ~ | STD(XC50) 2007/2月 カラー変更 ・ダークレディッシュグレーメタリック2 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 ・ダークパープリッシュブルーメタリックB |
| 2007 ~ 2007 | SA26J ~ | STD(XC50) 2007/2月 カラー変更 ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック1 |
| 2007 ~ 2007 | SA26J ~ | デラックス(XC50D) 2007/2月 カラー変更 ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9 ・ペールマゼンタメタリック4 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-5L-BS | 1個 | 1.5 | 12 | E | 4(10時間率) |
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 2 |
戻る ページ 1 次へ