ヤマハ ギア [50cc] 2007-14年式 NBC[バッテリー]製
UA06J 4st FI ■(BA50 STD)10B1/5/9/E ・(BA50Sパーキングスタンド仕様)10B2/6/A/F
ヤマハ ギア [50cc] 2007-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | UA06J ~ | STD(全長1850×幅680×高1025×98kg) 2007/10月 フルモデルチェンジ 水冷4stSOHC3バルブ、FI採用オートマチックエンジン。 平成18年排出ガス規制適合。 ハロゲンヘッドライト35/35W。 カラー設定 ・ホワイトソリッド6 |
| 2008 ~ 2008 | UA06J ~ | パーキングスタンド仕様(全長1850×幅680×高1025×101kg) 2008/3月 フルモデルチェンジ |
| 2010 ~ 2010 | UA06J ~ | STD 2010/3月 |
| 2010 ~ 2010 | UA06J ~ | パーキングスタンド仕様 2010/2月 |
| 2011 ~ 2011 | UA06J ~ | STD 2011/7月 |
| 2011 ~ 2011 | UA06J ~ | パーキングスタンド仕様 2011/7月 |
| 2013 ~ 2014 | UA06J ~ | STD 2013/7月 |
| 2013 ~ 2014 | UA06J ~ | パーキングスタンド仕様 2013/7月 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 2 |
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-5L-BS | 1個 | 1.5 | 12 | E | 4(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ