ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2008-16年式 NBC[バッテリー]製
欧州 FI ■13S
ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | ~ | 13S前期 2008/2月 フルモデルチェンジ 129ps。ヤマハ電子制御インテークYCC-I採用。 マグネシウムリアアーム、新設計フレーム、新ピストン、スリッパークラッチ採用。サイドカウルの造形変更、マフラー形状の変更など。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ダークグレーメタリックG |
| 2009 ~ 2009 | ~ | 13S前期 2009/1月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ビビットレッドカクテル1 ・ブラックメタリックX |
| 2010 ~ 2010 | ~ | 13S後期 2009/11月 マイナーチェンジ サイレンサーロング化(100mm延長)。 エアクリーナー変更。ECU(エンジンコントロールユニット)設定変更。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ブラックメタリックX |
| 2011 ~ 2011 | ~ | 13S後期 ECUアップデートやリレーなどの年次改良。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ブラックメタリックX 2012 1JSG/1JSL(WGP 50th) 2013 1JSU 2014 2CX4/XB 2015 2CXE 2016 2CXM |
| 2012 ~ 2012 | ~ | 1JS カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットグレーメタリック3 ・WGP 50th Anniversary(1JSL) |
| 2013 ~ 2013 | ~ | 1JS カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットグレーメタリック3 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | 2CX カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットグレーメタリック3 |
| 2015 ~ 2015 | ~ | 2CX カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2016 ~ 2016 | ~ | 2CX カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットグレーメタリック3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ