ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式 NBC[バッテリー]製
RN21J (FZ1-S)国内モデル ハーフカウル FI ■車両型式:3C3G/W/1CA8/J/U/T/2DV2/7/8
ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | RN21J ~ | ハーフカウル仕様 2008/2月 水冷4stDOHC並列4気筒5バルブエンジン(シルバー)搭載。 輸出用に比べ、6kg重く、騒音規制に対応。150ps→94psへダウン。 メインスタンド装備(FZ1は無し)。 グラブバー装備。 カラー設定 ・ダークグレーメタリックG ・ディープレッドメタリックK |
| 2009 ~ 2009 | RN21J ~ | 2009/1月 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2010 ~ 2010 | RN21J ~ | 2010/2月 車体パーツをブラック化。足回りの各パーツをブラック塗装。 カラー追加 ・ブラックメタリックX(新色) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続) |
| 2011 ~ 2011 | RN21J ~ | 2011/4月 前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2012 ~ 2012 | RN21J ~ | 2011/12月・2012/7月 グラフィック変更、FZ1をベースに、 ・セミカウルと二眼ヘッドライト ・専用タンデムシート、グラブバー ・センタースタンド装備 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(フロントカウルにFAZERのロゴ) ・ブラックメタリックX |
| 2013 ~ 2013 | RN21J ~ | 2013/1月 カラー設定 ・ディープレッドメタリックK |
| 2014 ~ 2016 | RN21J ~ | 2014/1月・2014/3月 前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。 カラー設定 ・ディープレッドメタリックK |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ