ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2010-17年式 NBC[バッテリー]製
VH02J (XVS400C) FI ■車両型式:35C1/3/5/7/9/B/D
ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | VH02J ~ | カラー設定 ・ニューパールホワイト |
| 2010 ~ 2010 | VH02J ~ | 優れた始動性と環境性能を実現するFI採用。クロームメッキパーツを随所に採用。 新デザインメーター。 タンデムフットレスト位置の変更。 マフラー形状の変更。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9 ・ニューパールホワイト |
| 2012 ~ 2012 | VH02J ~ | グラフィック変更 ブラック、ホワイト共にグラフィックを変更。シルバー色エンジンとツートンシートを採用。Classicイメージを強調。 カラー設定 ・ニューパールホワイト ・ブラックメタリックX |
| 2014 ~ 2014 | VH02J ~ | 価格変更。 グラフィック&カラー変更 ・ベリーダークレッドメタリック2(マルーン) ・ブラックメタリックX |
| 2016 ~ 2016 | VH02J ~ | フレアパターンにゴールドのロゴをあしらったタンク採用。 カラー追加 ・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト/新色) |
| 2017 ~ 2017 | VH02J ~ | カラー設定 ・ブラックメタリックX(35CB) ・ブルーイッシュホワイトパール1(35CD) 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ