ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式 NBC[バッテリー]製

5BT ■車両型式:5BT1

ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5BT 原動機型式 5BT 4st単気筒 空冷
フレームNo 5BT - 001072 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 19 43P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,030
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1040 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
331
レベル
(mm)
125
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 5BT ~ カラー設定
・ライトグレーメタリック3
1997 ~ 1999 5BT 001072 ~ セロー225のフレームとエンジンをベース。
カラー設定
・ライトレディッシュイエローソリッド1
・ライトグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-7ZS 1個 6(10時間率) YTZ7S FTZ7S 2.4

戻る ページ 1 次へ