ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 2000-01年式 NBC[バッテリー]製
SA11J (YJ50)
ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | SA11J 000013 ~ | 1999/9月 ニューエンジン搭載。 平成10年排出ガス規制適合、キャブレターセッティング最適化。 ヘルメット収納スペース、6Lタンク、使い易いキー操作。 シートオープナー機構(メインスイッチ操作でシートロック解除)、など。 カラー設定 ・シルバーメタリック1 ・ブラック2 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 ・ダークパープリッシュブルーメタリック2 |
| 2001 ~ 2001 | SA11J 0059829 ~ | 2000/11月 Gロック(盗難抑止システム機構) フロントブレーキ大径化。 カラー設定 ・シルバーメタリック1 ・ブラック2 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-4B-BS | 1個 | 2.3(10時間率) | YT4B-BS | FT4B-5 | 1.1 |
戻る ページ 1 次へ