ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式 NBC[バッテリー]製

RH02J 3型 ■4HME/F/G/H/J/K/L

ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RH02J 原動機型式 H501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RH02J - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 ZR 17 54W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 860 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:980/960 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
138
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 RH02J ~ 3型
2002/4月 カラー変更
・ブラック2(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
2003 ~ 2003 RH02J ~ 3型
2003/4月 グラフィック変更
シルバー3はXJ400のようなグラフィックに。
カラー変更
・シルバー3(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2004 ~ 2004 RH02J ~ 3型
2003/12月 マイナーチェンジ
マフラーや点火時期見直し、騒音規制適合化。盗難抑止装置(イモビライザー)標準装備。
タンクエンブレム丸形音叉マークに変更。
ニューメーター(ステッピングモーター式LED照明や液晶表示付)など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
2005 ~ 2005 RH02J ~ 3型
2005/2月 カラー変更
・ブラックメタリックX(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(XJ風)
2006 ~ 2006 RH02J ~ 3型
2006/3月 グラフィック変更
ブルーのグラフィックがブロックパターンへ戻る。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(グラフィック変更)
・ブラックメタリックX(継続)
2007 ~ 2008 RH02J ~ 3型 最終モデル
2007/1月 グラフィック変更
XJR1300と共通カラー&グラフィック採用。
ブルーはさらに変更。ホイールにピンストライプ。
楕円形ミラー採用
カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
・ダークグレーメタリックB
2001 ~ 2001 RH02J 000101 ~ 3型
2001/4月 フルモデルチェンジ
樹脂製ピストン採用新型BSRキャブレター。ワンピース構造対向4potフロントブレーキキャリパー(リア2pot)、アルミ角型スイングアーム、2次エアインダクションシステム、
軽量ニューデザインRホイール、前後ラジアルタイヤ採用。マフラーサイレンサー一新、アルミパネル付きメーター、ディンプル加工シート採用、など。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
・ダークグレイッシュパープルメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 3

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-9-BS 1個 2.3 12 E 8(10時間率)

戻る ページ 1 次へ