ヤマハ シグナス グリファス GRYPHUS [125cc] 2022-26年式 台湾GS製

SEJ4J 国内モデル(台湾生産)GQR125-C FI ■(STD)BKG1/3/4/5/6 ・(WGP 60th)BKG2 ・(MotoGP Edition)

ヤマハ シグナス グリファス GRYPHUS [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEJ4J 原動機型式 E33UE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEJ4J - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,935
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SEJ4J ~ STD
2021/12月
シグナスXフルモデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ BLUE COREエンジン。
SmartMotorGenerator、VVA(可変バルブ)、新設計フレーム、新開発ワイドタイヤ。
UBS(ユニファイドブレーキシステム)シグナスシリーズとして初採用。
容量約28Lシート下トランク。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2022 ~ 2022 SEJ4J ~ WGP 60th Anniversary(1000台限定)
2022/2月
カラー設定
・CYGNUS GRYPHUS WGP 60th Anniversary(ホワイト)
2023 ~ 2023 SEJ4J ~ Monster Energy Yamaha MotoGP Edition(800台限定)
2023/1月
スタンダードモデルをベースに、
レースを象徴するヤマハレーシングブルーを加えた外装色
YZR-M1イメージさせるMonster Energy Yamahaのグラフィック
ゴールドカラー音叉エンブレム
ゴールドカラーフロントブレーキキャリパー、など採用。
2023 ~ 2023 SEJ4J ~ STD
2023/1月
カラー変更 BKG3
・ブラックメタリックX

2023/6月
カラー変更 BKG4
・ビビッドイエローイッシュレッドメタリック1(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ホワイトメタリック1(継続)
・ブラックメタリックX(継続)
2024 ~ 2024 SEJ4J ~ STD
2024/9月
カラー変更
・マットブラック2
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2026 SEJ4J ~ 2025/5月
「CYGNUS」グラフィックとエンブレムをブラック。
カラー変更
・ビビッドイエローソリッド2(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り 台湾GS

販売価格(税別)    
台湾GS 12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.10(10)

【特長】安心と信頼のGSバッテリー TAIWAN-GS(台湾ジーエス)・12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。台湾ヤマハや台湾二輪メーカーなども純正採用している信頼のブランド台湾GS製(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)。【最高級バッテリー】補水の必要がない、密閉型 メンテナンスフリーです。高度な吸収性のガラスマット(AGM)の技術の採用により、GTバッテリーは、わずらわしさのない、高性能と高品質を提供します。【振動抵抗による耐久性】優れた耐久性で、市場の信頼を得ております。【優れたクランキング性能】進歩した鉛-カルシウム技術と低抵抗のAGM分離板により低温や長期間の保管にもクランキング性能が役立っています。【オフシーズンの貯蔵(保管)に役立つ最少の自然放電率】進歩した鉛-カルシウム技術が長期間の貯蔵(保管)でもクランキング性能を維持します。【用途】バイク用バッテリー。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
GT7B-4 1個 6.5(10時間率) GT7B-4 FT7B-4 66

戻る ページ 1 次へ