ヤマハ MT-10/SP [1000cc] 2022-25年式 スズキ製

RN78J ABS ■(STD/MTN1000)B5Y7/YL/D822 ・(SP上級/MTN1000D)BGG7/D832

ヤマハ MT-10/SP [1000cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN78J 原動機型式 N537E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN78J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,100
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RN78J ~ STD ABS(全長2100×幅800×高1165×212kg)
2022/10月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
6軸IMU搭載各種電子制御。
サイレンサー通路径最適化、FIセッティング最適化。
3本吸気ダクト備えるエアクリーナーボックス採用。
専用開発ブリヂストン製S22タイヤ。
新デザインLEDテールランプ、新ポジションランプ。
フルカラーTFT液晶メーター装備。
カラー変更
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2022 ~ 2024 RN78J ~ SP ABS 上級モデル(全長2100×幅800×高1165×214kg)
2022/10月
OHLINS製電子制御サスペンション(スプールバルブ内蔵)、フルカラーTFT液晶メーター、アンダーカウル装備(新設計)。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトメタリック2
2024 ~ 2024 RN78J ~ STD ABS
2024/1月
カラー変更
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2025 ~ 2025 RN78J ~ SP ABS 上級モデル
2025/5月
カラー継続
・ブルーイッシュホワイトメタリック2(継続)
2025 ~ 2025 RN78J ~ STD ABS
2025/5月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 次へ