ヤマハ SR250 [250cc] 1980-84年式 STANLEY(スタンレー電気)製

4J1 ■車両型式:4J1

ヤマハ SR250 [250cc] 1980-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4J1 原動機型式 4J1 4st単気筒 空冷
フレームNo 4J1 - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 19 4PR WT 120/90 - 16 63S WT
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,020
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,135
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 134
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1984 4J1 ~ 上位機種のSR400/500に比べアメリカンスタイル。
ティアドロップタンク、段付きシート、プルバックハンドル、スチールタンデムグリップ、ショートメガホンマフラー装備。
日本での販売は終了したが、輸出仕様は継続。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.58(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4578 1箱(10個) シングル球 クリア 12 27

3. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】カワサキ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4880 1箱(10個) S25 12 27/8 クリア

4. シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.33(3)

【用途】パネル、メーターランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 全長(mm) タイプ 定格電力(W)
31 1パック(2個) 20 クリア シングル球 3.4

戻る ページ 1 次へ