ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式 STANLEY(スタンレー電気)製

VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS

ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN04J 原動機型式 N605E V型2気筒 空冷
フレームNo VN04J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875 ブレーキ前:(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 VN04J ~ STD ABS無し(247kg)
2013/12月
空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。
右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2014 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS(251kg)
2014/1月
ABS装備
カラー設定
・ブラックメタリックXのみ
2015 ~ 2015 VN04J ~ STD ABS無し
2015/2月
カラー変更
・ペールブルーメタリックJ(ブルー)
・ディープレッドメタリックK(レッド)
2016 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS無し
2016/1月
タンクにBOLTのロゴ。
カラー変更
・ダルパープリッシュブルーメタリック(ブルー/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB127 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

2. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

3. シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.82(28)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 全長(mm)
583 1パック(2個) シングル球 BAU15s S25 48

4. シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(5)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4957 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

5. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164K 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

6. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
35 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

7. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

8. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(10)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW0127W 1個 (互換電球)W2.1×9.5d 12 0.8 (互換電球)T10

9. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
85 1個 シングル球 クリア 12 5

10. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164V 1箱(10個) μ84 クリア 12 5

11. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

12. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ