ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2005-07年式 STANLEY(スタンレー電気)製

VG02J (XVS250)

ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-VG02J 原動機型式 G604E V型2気筒 空冷
フレームNo VG02J - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
80/100 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GT6B-3(05-06/2月)/YTZ7S(06/7月-/5KRG-) 全長 2,320
スプロケット
20 56 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 915
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 159
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 865 メーター 885 スロットル
ブレーキ前 940 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
112
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 VG02J ~ 2005/2月
一部仕様変更
クリアレンズ使用フラッシャーを新採用。(バルブアンバー)
カラー設定
・ニューパールホワイト(継続)
・ヤマハブラック(継続)
2006 ~ 2006 VG02J ~ 2006/2月
グラフィック&カラー変更
・ブラックメタリックX(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
2006 ~ 2006 VG02J ~ 2006/7月
10th Anniversary Special Edition
2007 ~ 2007 VG02J ~ 2007/2月
カラー変更
・ダークバイオレットメタリックA(バイオレットパープル/新色)
・ブラックメタリックX(継続)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

3. シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.82(28)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 全長(mm)
583 1パック(2個) シングル球 BAU15s S25 48

4. シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(5)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4957 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

5. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

6. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

7. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

8. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

9. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

10. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

11. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ