ヤマハ TRACER900 GT ABS [900cc] 2019-20年式 STANLEY(スタンレー電気)製

RN51J [845cc] MTT850D FI ABS ■STD

ヤマハ TRACER900 GT ABS [900cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN51J 原動機型式 N711E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN51J - ~ 排気量 845
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,375
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 RN51J ~ GT ABS(上級モデル)
2018/6月
TRACER900 ABSの上級モデル。
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
STDをベースにフルアジャスタブルFフォーク、プリロード調整可能リモート操作機構採用Rサス、フルカラーTFT液晶マルチファンクションディスプレイ採用、クルーズコントロールシステム採用、グリップウォーマー搭載、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1
2019 ~ 2019 RN51J ~ GT ABS(上級モデル)
2019/3月
ゴールドのFフォークやレッドピンストライプのホイール採用。
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(継続)
2020 ~ 2020 RN51J ~ GT ABS(上級モデル)
2020/2月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状
A4125A 1箱(10個) 12 10 G18

戻る ページ 1 次へ