ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式 STANLEY(スタンレー電気)製

RM41J (MTM690)国内モデル FI ABS

ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM41J 原動機型式 M419E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM41J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 RM41J ~ 2022/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
新タイヤ採用、Fブレーキディスク大径化。
ヘッドランプ、ポジションランプ、フラッシャーランプLED化。
ネガポジ反転LCDメーター採用。
カラー設定
・ラジカルホワイト
・ブラックメタリックX
2023 ~ 2024 RM41J ~ 2023/1月 価格改定
カラー継続
・ラジカルホワイト
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 RM41J ~ 2025/8月
カラー変更
・ラジカルホワイト
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB127 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164K 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

3. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
35 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

4. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(11)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW0127W 1個 (互換電球)W2.1×9.5d 12 0.8 (互換電球)T10

5. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
85 1個 シングル球 クリア 12 5

6. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164V 1箱(10個) μ84 クリア 12 5

戻る ページ 1 次へ