ヤマハ XT200 [200cc] 1982-86年式 STANLEY(スタンレー電気)製

23J

ヤマハ XT200 [200cc] 1982-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
23J 原動機型式 23J 4st単気筒 空冷
フレームNo 23J - ~ 排気量 196
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー 6N4A-4D(縦置) 全長 2,115
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 428 リンク数 116 備考
全高 1,155
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 35w/35w
タイプ PH9 RP35
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1986 23J ~ 1984マイナーチェンジ
角型ヘッドライト、ゴールドアルミリム採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル 1個
レビュー: 4.29(41)

【用途】ヘッドランプ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A3603V 1個 μ84電球 クリア 12 25/25

戻る ページ 1 次へ