ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2021-23年式 モリワキエンジニアリング製

RN69J [888cc] ABS ■(STD/MTN890)B7NA/B7NM ・(SP上級/MTN890D)BAM8/BAMJ

ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN69J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN69J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,090
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,180 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 RN69J ~ SP 上級仕様(全長2090×幅795×高1190×190kg)
2021/7月
MT-09 ABSをベースに、オーリンズ製Rサス、ダブルステッチ入シート、塗分け塗装タンク。スモーククリア処理リザーバータンク(前後ブレーキ)。
専用カラー(ブラックアルマイト)ハンドルレバー(レバー類)、バフ&クリア塗装リアアーム、専用カラー(黒)Rスプロケット。
カラー設定
・ブラックメタリックX
2021 ~ 2021 RN69J ~ STD(全長2090×幅795×高1190×189kg)
2021/8月 フルモデルチェンジ
新開発888水冷DOHC直列3気筒4バルブ。888ccへ拡大。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
軽量CFアルミダイキャスト製新フレーム、
独自のSPINFORGED WHEEL技術による軽量アルミホイール、新6軸IMU。
バイファンクションLEDヘッドランプ(Hi-Lo一体)採用。LEDポジションランプ採用。YモチーフLEDテールランプ。
カラー設定
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2022 ~ 2022 RN69J ~ 002602 STD
2022/7月
カラー変更
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2022 ~ 2022 RN69J ~ 002612 SP 上級仕様
2022/7月
タンクがシルバーに変更。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトメタリック2
2023 ~ 2023 RN69J 002613 ~ SP 上級仕様
2023/10月
フロントフェンダーYAMAHAグラフィックカラー変更、価格改定。
カラー継続
・ブルーイッシュホワイトメタリック2フロントフェンダ→ フロストシルバーへ変更
2023 ~ 2023 RN69J 002614 ~ STD
2023/10月
フロントフェンダーYAMAHAグラフィックカラー変更、価格改定。
カラー継続
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
フロントフェンダ→ フロストシルバーへ変更
・パステルダークグレー
フロントフェンダ→ フロストシルバーへ変更
・マットダークグレーメタリック6
フロントフェンダ→→ フェアリーシルバーへ変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-G0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング チタンゴールド クラウン

2. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-B0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング ブラック クラウン

3. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

戻る ページ 1 次へ