ヤマハ シグナスX [125cc] 2026-27年式 モリワキエンジニアリング製

SEM5J 国内モデル(台湾生産)■(STD)DR21 ・(SpecialEdition)DR23

ヤマハ シグナスX [125cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEM5J 原動機型式 E35TE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEM5J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,865
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 126
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SEM5J ~ STD(全長1865×幅715×高1125×126kg)
2026/5月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒(BLUE CORE)。現行CYGNUS GRYPHUSユニット継続。
CVT諸元刷新、トラクションコントロールシステム採用、マフラーのテールパイプ径拡大、大径ブレーキディスク採用。
新開発小型(プロジェクター式)ヘッドランプ、灯火器類LED化。
新フレーム採用。
約28Lシート下収納、小物入れ、USB Type-C端子対応充電ソケット(5V/3A)、4.6インチLCDメーター(推定航続距離表示機能付)など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトパール1
・マットダークグレーメタリック8
2026 ~ 2027 SEM5J ~ SpecialEdition(800台限定)
2026/8月
STDベース。YZF-R1Mを想起させるカーボン調とブラックを基調のスポーティな外装。
スエード調×カーボン調のシート、エンブレムやグラフィックなど専用アイテム採用。
前後ゴールドブレーキキャリパー、イエローRサススプリング採用。
カラー設定
・マットグレーメタリック8(マットチタン)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

戻る ページ 1 次へ