ヤマハ YZF-R6 [600cc] 1999-02年式 VARTA(バルタ)製

欧州 ■5EB・5MT

ヤマハ YZF-R6 [600cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ03 原動機型式 J502E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT9B-4(横置) 全長 2,025
スプロケット
16 48 二次減速比 3.000
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 532 リンク数 116 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
476
レベル
(mm)
107
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 1999/1月
1200ps。ショートホイールベース設計デルタボックス2フレーム、ロングリアアーム。
フォースドエアインテーク(走行風でエアボックス内を加圧)採用。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバーメタリック1
2000 ~ 2000 エンジン内部パーツ改良。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2001 ~ 2001 マイナーチェンジ
テールランプがLEDへ変更。
カラー設定
・ビビットレッドカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2002 ~ 2002 カラー変更
・ビビットレッドカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
T9B-4 1個 69 151 105 FA/液入

戻る ページ 1 次へ