ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式 BUILD A LINE(ビルドアライン)製

RN80J (MTM890)888cc ABS ■(STD)BEA6/BEAR

ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN80J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN80J - ~ 排気量 888
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,155
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RN80J ~ 2022/6月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒、排気量アップ(845cm3→888cm3)。
スタイル一新(ヤマハレーシングヘリテージ)。
IMU搭載。
新丸型LEDヘッドランプ、フルカラーTFTメーター採用。
新作LEDテール、フラッシャーランプ。
新作フューエルタンク、バーエンドミラー。
DID525VZ2 118L。
カラー設定
・ブルーメタリックC(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2023/10月
タンクYAMAHAエンブレムカラー→ フェアリーシルバーへ変更変更、価格変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2024/5月
カラー変更
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ステン (フロント ABSユニット~キャリパー 2本) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥38,980 税込¥42,878
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント ABSユニット~キャリパー 2本) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ XSR900用 セパレートハンドル&トップブリッジキットを装着した際、ノーマルホースが残るABSユニット~キャリパー間のリプレイスホースです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20631770 1箱 フィッティングタイプ:ステンレス 取り廻し:スタンダード(ACTIVEセパハン装着) XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)

2. ステン (フロント ABSユニット~キャリパー 2本) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥38,980 税込¥42,878
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント ABSユニット~キャリパー 2本) スモーク 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20631770S 1箱 XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)

3. ステン (フロント マスター~ABSユニット 1本) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント マスター~ABSユニット 1本) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ XSR900用 セパレートハンドル&トップブリッジキットを装着する際に必要なブレーキホースです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20631780 1箱 フィッティングタイプ:ステンレス 取り廻し:スタンダード(ACTIVEセパハン装着) XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)

4. ステン (フロント マスター~ABSユニット 1本) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント マスター~ABSユニット 1本) スモーク 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20631780S 1箱 XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)

5. ステンBLK (フロント ABSユニット~キャリパー 2本) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥46,980 税込¥51,678
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント ABSユニット~キャリパー 2本) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ XSR900用 セパレートハンドル&トップブリッジキットを装着した際、ノーマルホースが残るABSユニット~キャリパー間のリプレイスホースです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20731770 1箱 フィッティングタイプ:ステンレスブラック 取り廻し:スタンダード XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)

6. ステンBLK (フロント マスター~ABSユニット 1本) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント マスター~ABSユニット 1本) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ XSR900用 セパレートハンドル&トップブリッジキットを装着した際、ノーマルホースが残るABSユニット~キャリパー間のリプレイスホースです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20731780 1箱 フィッティングタイプ:ステンレス 取り廻し:スタンダード(ACTIVEセパハン装着) XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)

戻る ページ 1 次へ