ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2025-26年式 BUILD A LINE(ビルドアライン)製

RH25J 国内モデル FI ABS ■(STD)BRA6 ・(70th Anniv)

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH25J 原動機型式 H408E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH25J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RH25J ~ STD
2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
Type-AのUSBソケット装備。
シート幅・サイドカバースリム化、足付き性を向上。
ボディデザイン変更、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。
プロジェクタータイプヘッド。
クラッチレバー5mmハンドル側へ。
カラー変更
・マットイエローイッシュホワイトパール1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2026 ~ 2026 RH25J ~ 70th Anniversary Edition(200台限定)
2026/2月
ヤマハ初250cc世界チャンピオンマシン「RD56」の白地に赤ラインカウルのイメージグラフィック採用。
タンク天面に「70周年記念エンブレム」、タンクサイドに「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」。
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステンレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20635470 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:ステンレス(フロント)、クリアホース仕様、取り廻し:スタンダード

2. 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステンレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20635470S 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:ステンレス(フロント)、スモークホース仕様、取り廻し:スタンダード

3. 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステンレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20735470 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:ステンレスブラック(フロント)、ブラックホース仕様、取り廻し:スタンダード

4. 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステンレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20635471 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:ステンレス(リア)、クリアホース仕様

5. 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステンレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20635471S 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:ステンレス(リア)、スモークホース仕様

6. 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステンレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20735471 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:ステンレスブラック(リア)、ブラックホース仕様

7. 車種別ボルトオンキット アルミ BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20535470 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:アルミ(フロント)、クリアホース仕様、取り廻し:スタンダード

8. 車種別ボルトオンキット アルミ BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20535470S 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:アルミ(フロント)、スモークホース仕様、取り廻し:スタンダード

9. 車種別ボルトオンキット アルミ BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20535471 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:アルミ(リア)、クリアホース仕様

10. 車種別ボルトオンキット アルミ BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の。選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる。フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
20535471S 1個 YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 フィッティングタイプ:アルミ(リア)、スモークホース仕様

戻る ページ 1 次へ