ヤマハ MT-10/SP [1000cc] 2017-21年式 GILLES TOOLING製

RN50J ABS ■(STD/MTN1000)B676/B67R/BFT1 ・(SP上級/MTN1000D)BW83

ヤマハ MT-10/SP [1000cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN50J 原動機型式 N533E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN50J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,095
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2021 RN50J ~ SP ABS 上級モデル(全長2095×幅800×高1110×212kg)
2017/5月
OHLINS製電子制御サスペンション、フルカラーTFT液晶メーターなど装備。
YZF-R1Mとリレーションした専用カラー&装備。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトメタリック2(シルバー)
2017 ~ 2018 RN50J ~ STD ABS(全長2095×幅800×高1110×210kg)
2017/5月
クロスプレーン型クランクシャフト採用、アルミ製デルタボックスフレームやショートホイールベース(1400mm)採用。
走行モード自在に選択4種類(PWR D-MODE、TCS、QSS、ERS前後サスペンション)、など。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2019 ~ 2019 RN50J ~ STD ABS
2019/4月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2020 ~ 2021 RN50J ~ STD ABS
2020/5月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットライトグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. レバーガード (ブレーキ) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING レバーガード (ブレーキ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO-GPのレギュレーションに加えられた事で注目のレバーガードです。本製品は、IDM(ドイツ国内選手権)で使用されています。ボディはアルミ削り出し。ガード部分にPOM(樹脂素材)を採用することで、衝撃に対する柔軟性を持っています。ガード部分が下方にオフセットした形状のためグリップエンドを握るライディングスタイルでも邪魔になりません。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
BHP-07 1セット ブレーキ MT-10 17

2. リザーバタンクキャップ リア GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING リザーバタンクキャップ リア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのリザーバータンクキャップ。純正リザーバータンクキャップと交換するだけで高級感とカスタム感を演出します。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
BRC-05-B 1セット NISSIN Φ42

3. ラジエーターキャップカバー GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING ラジエーターキャップカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのラジエーターキャップカバー。純正ラジエーターキャップの上に装着して高級感とカスタム感を演出します。4色のリングから好きな色を選びイモネジで固定します。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
KC-03-B 1セット MT-10 17/MT-07 14-17/NC750X 17

4. レバーガード (クラッチ) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING レバーガード (クラッチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO-GPのレギュレーションに加えられた事で注目のレバーガードです。本製品は、IDM(ドイツ国内選手権)で使用されています。ボディはアルミ削り出し。ガード部分にPOM(樹脂素材)を採用することで、衝撃に対する柔軟性を持っています。ガード部分が下方にオフセットした形状のためグリップエンドを握るライディングスタイルでも邪魔になりません。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
KHP-07 1セット クラッチ MT-10 17

5. エンジンカバー GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING エンジンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種
MP-L-Y03 1個 アルミ MT-10 17

6. エンジンカバー GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING エンジンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種
MP-R-Y03 1個 アルミ MT-10 17

7. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AXB-RN45-B 1セット ブラック MT-10 17/T-MAX530 17-18

8. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AXB-RN45-R 1セット ギルズレッド MT-10 17/T-MAX530 17-18

9. フィラーキャップ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-27-30 1個 M27×3.0 35.3

10. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AXB-RN45-G 1セット ゴールド MT-10 17/T-MAX530 17-18

11. IPパッド (フレイムスライダー)BLK GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING IPパッド (フレイムスライダー)BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
IP-YA38-B 1セット MT-10 17

戻る ページ 1 次へ