ヤマハ グランドマジェスティ250 [250cc] 2004-07年式 BEAMS(ビームス)製

SG15J (YP250G) ■車両型式:5VG1/2/3/4

ヤマハ グランドマジェスティ250 [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG15J 原動機型式 G338E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG15J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 3.571
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,380
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2050 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)1200
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
298
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 SG15J ~ 250ccスクーター初アルミフレーム
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
・グリニッシュホワイトカクテル1
・シルバー3
2005 ~ 2005 SG15J ~ 2004/12月
カラー追加
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ディープレッドメタリックK
2006 ~ 2007 SG15J ~ カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. SS400チタン グランドマジェスティ SG15J BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400チタン グランドマジェスティ SG15J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B208-12-000 1個 グランドマジェスティ250(BA-SG15J)

2. SS400チタンⅡ グランドマジェスティ SG15J BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400チタンⅡ グランドマジェスティ SG15J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B208-18-000 1個 グランドマジェスティ250(BA-SG15J)

3. SS400ソニック グランドマジェスティ SG15J BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400ソニック グランドマジェスティ SG15J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SS400。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B208-10-000 1個 グランドマジェスティ250(BA-SG15J)

4. ST OVAL グランドマジェスティ SG15J BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ST OVAL グランドマジェスティ SG15J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B208-20-000 1個 グランドマジェスティ250(BA-SG15J)

5. SS400カーボンⅡ グランドマジェスティ SG15J BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400カーボンⅡ グランドマジェスティ SG15J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B208-11-000 1個 グランドマジェスティ250(BA-SG15J)

戻る ページ 1 次へ