ヤマハ RSZ100 Fi [100cc] 2009-12年式 BEAMS(ビームス)製

台湾仕様 XC100VD

ヤマハ RSZ100 Fi [100cc] 2009-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 101
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー 現車確認 全長 1,740
スプロケット
13 39 二次減速比 3
プラグ
/ 本数
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2012 空冷4stSOHC2バルブ単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SS300ソニック RSZ100 LPRSE47 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300ソニック RSZ100 LPRSE47 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B228-07-000 1個 RSZ100(LPRSE47)

2. SS300チタン RSZ100 LPRSE47 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300チタン RSZ100 LPRSE47 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B228-09-000 1個 RSZ100(LPRSE47)

3. R-EVO チタンサイレンサー RSZ100 LPRSE47 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO チタンサイレンサー RSZ100 LPRSE47 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B228-53-007 1個 RSZ100(LPRSE47)

4. R-EVO ステンレスサイレンサー RSZ100 LPRSE47 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO ステンレスサイレンサー RSZ100 LPRSE47 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B228-53-008 1個 RSZ100(LPRSE47)

戻る ページ 1 次へ