ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2017-18年式 BEAMS(ビームス)製

RN51J [846cc] FI ABS ■STD

ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN51J 原動機型式 N711E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN51J - ~ 排気量 846
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 RN51J ~ 2017/2月
A&S(アシスト&スリッパー)クラッチ搭載。
TCS(トラクションコントロールシステム)を従来のON/OFF選択から「1(弱)→2(強)→OFF」2モード選択式へ変更。
カラー変更
・ダークグレーメタリックG(リーフグリーン)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・マットダークグレーメタリック6(マットグレー)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CORSA-EVOⅡ チタンフルエキ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ チタンフルエキ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G253-65-T2J 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 MT-09 TRACER 2017~ 2BL-RN51J

2. CORSA-EVOⅡ チタンフルエキ チタンソリッドサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ チタンフルエキ チタンソリッドサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G253-65-T1J 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 MT-09 TRACER 2017~ 2BL-RN51J

戻る ページ 1 次へ