ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式 K&N製

RN13 海外モデル FI ■5VY

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN13/RN15 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo RN13 - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,085
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 備考 06年- 118リンク
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 番数 #108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
530
レベル
(mm)
76
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 RN13 ~ (RN13)5VY前期
レースベース車へモデルチェンジ
172ps。
ラムエアシステム搭載。
センターアップマフラー型へ。
ラジアルマウントブレーキ、逆トラス形状スイングアーム、4灯プロジェクターヘッドライト、など。
2005 ~ 2005 RN13 ~ (RN13)5VY前期
イモビライザー搭載。
2006 ~ 2006 RN13 ~ (RN15)5VY後期
50th Anniversary
2006 ~ 2006 RN13 ~ (RN15)5VY後期
SP(500台限定)
サーキットパフォーマンス向上。
オーリンズ製前後サス、マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール、スリッパークラッチ採用。
2006 ~ 2006 RN13 ~ (RN15)5VY後期
マイナーチェンジ
5バルブエンジン最終型。175ps。
スイングアーム16mm伸長。ホイールベース20mm延長。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303 1個 シャドウ750 2000-2003年式:-01年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 4,098 税込4,508
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303C 1個 Z750S 2005-2007年式:07年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

3. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
YA-1004 1個 YZF-R1(04-06)

戻る ページ 1 次へ