ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2007-17年式 K&N製
RP17J FI ■車両型式:5UXB-
ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | RP17J ~ | 2006/11月 モデルチェンジ FI搭載。 平成19年国内排出ガス規制クリア。4-2-1マフラー、O2センサー採用三元触媒採用。 オーリンス製Rサス(2本)採用(専用セッティング)。Fサスセッティング変更。 前後ラジアルタイヤ、新作シート、新作サイドカバー採用。 ハンドル位置変更、LEDテールライト、メーター内ホワイト照明採用、など。 カラー設定 ・ダークグレーメタリックB(5UXB) |
| 2009 ~ 2010 | RP17J ~ | 2009/1月(5UXD)・2010/7月(5UXEF) カラー変更 ・ブラックメタリックX(欧州仕様と同一) |
| 2009 ~ 2010 | RP17J ~ | 2009/1月(5UXE)・2010/7月(5UXEG) 各種コンポーネントパーツブラックアウト化。ピンストライプ入ホイール採用。 タンク、サイドカバーに差し色レッド塗装。 カラー変更 ・ダークパプリッシュブルーメタリックL |
| 2011 ~ 2014 | RP17J ~ | 2011/3月 エンジンはブラック塗装で統一。 ブラックメタリックXのサイドビューにストライプ、燃料タンクにYAMAHAロゴニューグラフィック採用。 ブルーイッシュホワイトカクテル1に音叉マークエンブレム(ホワイトベース)。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色) ・ブラックメタリックX(新グラフィック) |
| 2015 ~ 2017 | RP17J ~ | 2014/10月 新色のシルバーにシルバー塗装(高品位塗装ミラクリエイト仕上)燃料タンク採用。ガソリンタンクのニーグリップ部にゼッケンプレートイメージのグラフィック。 ブラックのサイドカバー、テールカウル採用、砲弾型二連メータカバー、ヘッドライトリングもブラックアウト。 カラー変更 ・シルバーメタリック1(新色) ・ブラックメタリックX(継続) 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-401 | 1個 | ZZR250 1994-2001年式:-99年に適合 | ホンダ:15410422000 15410422004 15410426000 15410426010 15412300024 15412300325 カワサキ:16099003 ヤマハ:36Y134410000 ※Oリングは.ホンダ車のみに使用します。 | セルロース | 56 |
【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 純正品番 |
|---|---|---|---|
| YA-1308 | 1個 | XJR1300 07-15 | 純正品番 ヤマハ:5UX1445100 |
戻る ページ 1 次へ