ヤマハ ビーノ125 [125cc] 2004-08年式 K&N製

XC125VG

ヤマハ ビーノ125 [125cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5YR 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
3.50 - 10 51J 3.50 - 10 51J
バッテリー YTX7A-BS/GTX7A-BS 全長 1,741
スプロケット
二次減速比
プラグ
C7E 本数
全幅 699
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,063
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2008 空冷4stSOHC4バルブ単気筒。
Vino Bianco125(5JS 00/4月)をモデルチェンジし、Vino125となる。
ヘッドライトがハンドルカウルから他のビーノ同様のレッグシールドに移設、バーハンドル化、メッキ別体メーター装備。
フロントディスクブレーキでアルミキャストホイール装備。
2009年台湾の排出ガス規制が強化され販売は終了し。その後アメリカ仕様、オーストラリア仕様は輸出されていた。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-143 1個 SEROW225[セロー](85-03) TW225(02-05) TW200(87-01) ヤマハ:3UHE34400000 5H0134400000 5H0134400900 セルロース 49

戻る ページ 1 次へ