ヤマハ TT-R110E [110cc] 2009-11年式 ISA製

ヤマハ TT-R110E [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒
フレームNo - ~ 排気量 110
タイヤ
2.50 - 14 4PR WT 3.00 - 12 4PR WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,565
スプロケット
14 35 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ 420 リンク数 90 備考
全高 923
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット Y-104 ISA

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-104 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ 主な適合車種
35T 1枚 35T リア 【YAMAHA】TT-R50E、TT-R90

戻る ページ 1 次へ