ヤマハ XT660R [660cc] 2007-08年式 ISA製

海外モデル FI

ヤマハ XT660R [660cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
90/90 - 21 54T WT 130/80 - 17 65T WT
バッテリー 現車確認 全長 2,240
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 イギリス仕様
FI採用。
水冷4st、SOHC単気筒エンジン搭載。
2008 ~ 2008 南アフリカ仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット Y-10 ISA

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-10 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
45T 1枚 45T 520 リア SRV250、XV250/S Virago、XV250 V-Star(2008~)、XT400 4 valve(1983~1984)、XT550(1982~1983)、XT600/Tenere、XTZ660 Tenere(1991~1998)

戻る ページ 1 次へ