ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2017-21年式 ISA製

南アフリカ・オーストラリア FI ABS ■BN6

ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ27 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S(F) 全長 2,040
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 2017/7月 モデルチェンジ
ユーロ4、ABSの義務化に伴った9年ぶりのモデルチェンジ「次世代R-DNA」をプラス。日本の環境基準に適合した仕様。
ABS装備。6段階トラクションコントロールシステム、D-Mode採用。
ZF-R1同型のFサス、ブレーキ装備、新開発タイヤ。
新設計シングルシート、テールカウル、マグネシウム製Rフレーム(左右幅20mmスリム化)、KYB製FRサス。
アッパーカウル下ポジションライト(左Low、右Hi)。LEDヘッドライトとウィンカー、など。
QSS(クイックシフトシステム)オプション。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
・ブルーイッシュホワイトパール1
2018 ~ 2019 2018/4-5月
QSS(クイックシフトシステム)新採用。
カラー追加
オーストラリア
・MNM3マットグレー(新色/5月)
・BWP1ホワイト(5月)
南アフリカ
・DPBMCブルー(4月)
・MDNM6ブラック(4月)
2020 ~ 2021 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット Y-24 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-24 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
45T 1枚 45T 525 リア YZF-R6(2003~2005)525コンバート、YZF-R6(2006~)

戻る ページ 1 次へ