ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式 Vesrah製

SE44J 3型 国内モデル FI ■1YP STD

ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 9.743
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 SE44J ~ STD
2013/2月 フルモデルチェンジ
大容量シート下トランク(31.0L)、新デジタル&アナログコンビネーションメータ、LEDランプ(前ポジション、テールライト)採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-244S 1セット 5ML-X2533-00、5ML-XF533-00 YAMAHA/BWs X(10-17年式)R、YAMAHA/NCX125K(07-10年式)R、YAMAHA/NCX125L(07-10年式)R、YAMAHA/NXC125(07-10年式)R、YAMAHA/NXC125(04-06年式)R、YAMAHA/XC125(03-12年式)R、YAMAHA/XC125(13-17年式)R、YAMAHA/XC125S(03-06年式)R、YAMAHA/XC125SR(07-12年式)R、YAMAHA/XC125SR(13-14年式)R、YAMAHA/YW125(09-17年式)R、YAMAHA/YW125(09-15年式)R ヤマハ 42

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-273 1セット 28S-W0045-00 YAMAHA/NXC125(07-10年式)F、YAMAHA/NXC125(04-06年式)F、YAMAHA/XC125(03-12年式)F、YAMAHA/XC125S(03-06年式)F、YAMAHA/XC125SR(07-12年式)F、MBK/NXC125(04-06年式)F YAMAHA/NXC125(07-10年式)F、YAMAHA/NXC125(04-06年式)F、YAMAHA/XC125(03-12年式)F、YAMAHA/XC125S(03-06年式)F、YAMAHA/XC125SR(07-12年式)F、MBK/NXC125(04-06年式)F

3. シンタードメタルパッドJL VD-273JL Vesrah

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
Vesrah シンタードメタルパッドJL VD-273JL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-273JL。販売備考:1キャリパー分の価格です

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
VD-273JL 1個

戻る ページ 1 次へ