ヤマハ ギア [50cc] 2017-25年式 Vesrah製

UA08J 4st ■(BX50 STD)10BR/BGA1/7/C ・(BX50Sパーキングスタンド仕様)10BT/BGA3/9/E

ヤマハ ギア [50cc] 2017-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-UA08J 原動機型式 A331E 4st単気筒 水冷
フレームNo UA08J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2022 UA08J ~ STD(全長1850×幅680×高1025×98kg)
2017/3月(10BR) マイナーチェンジ
型式変更(JBH-UA07J→2BH-UA08J)、エンジン変更(A327E→A331E)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stSOHC3バルブ。
車体車名ロゴ色変更。
カラー設定
・ホワイトソリッド6

2019/6月(BGA1)
2017 ~ 2022 UA08J ~ パーキングスタンド仕様(全長1850×幅680×高1025×101kg)
2017/3月(10BT)
2019/6月(BGA3)
2023 ~ 2025 UA08J ~ STD
2022/12月(BGA7)
車体ロゴカラーフロストシルバーに一新。
カラー変更
・ホワイトソリッド6

2024/7月(BGAC)
価格改定
外観変更なし。
2023 ~ 2025 UA08J ~ パーキングスタンド仕様
2022/12月(BGA9)
2024/7月(BGAE)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-242S 1セット 5DV-W2534-00 YAMAHA/BA50(99年式)F&R、YAMAHA/BA50(03年式)F&R、YAMAHA/BA50C(04年式)F&R、YAMAHA/BA50N(99年式)F&R、YAMAHA/BA50N(03年式)F&R、YAMAHA/BA50NH(99年式)F&R、YAMAHA/BA50NH(03年式)F&R、YAMAHA/BA50S(99年式)F&R、YAMAHA/BA50S(03年式)F&R、YAMAHA/BX50(07-17年式)F&R、YAMAHA/BX50N(16-17年式)F&R、YAMAHA/BX50N(07-15年式)F&R、YAMAHA/BX50S(16-17年式)F&R、YAMAHA/BX50S(10-15年式)F&R、YAMAHA/V50(07-15年式)F&R、YAMAHA/V50D(07-15年式)F&R、YAMAHA/V50N(07-15年式)F&R、YAMAHA/YW50(02-11年式)R、YAMAHA/YW50A(02-03年式)R、YAMAHA/T90D(00-08年式)F&R、YAMAHA/T90N(00-08年式)F&R、YAMAHA/Ciao(12-15年式)F&R、YAMAHA/YB-1(00-01年式)F&R、YAMAHA/Luvias GTXFI(13-16年式)R、YAMAHA/AT115(08年式)R、YAMAHA/AT115(05-07年式)R、YAMAHA/Delight(14-16年式)R、YAMAHA/Filano(12-16年式)R、YAMAHA/XC115(13-16年式)R、YAMAHA/GTR Aero(12-17年式)R、YAMAHA/MIO(11-17年式)R、YAMAHA/TW125(03-04年式)R、YAMAHA/YB125SP(12-17年式)R、YAMAHA/YBR125(07-17年式)R、YAMAHA/AT135(12-16年式)R、YAMAHA/LX135(12-16年式)R、YAMAHA/T135(06-08年式)R、YAMAHA/T135SE(06-08年式)R、YAMAHA/TW225E(02-07年式)R、YAMAHA/YS250(06-10年式)R ヤマハ 42

戻る ページ 1 次へ