ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-09年式 Vesrah製

SE461/SE462 台湾仕様 FI ■NXC125LA

ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SE461/SE462 原動機型式 E3B8E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE461/SE462 - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,650
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
105
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SE461/SE462 ~ (SE461)
空冷4stSOHC。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・シルキーホワイト
・グレーイッシュブルーメタリック8
・パールリーフグリーンメタリック3
2009 ~ 2009 SE461/SE462 ~ (SE461)
カラー変更
・ホワイトメタリック1(新色)
・ダルレッドメタリックD(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
・パールリーフグリーンメタリック3(継続)
2009 ~ 2009 SE461/SE462 ~ (SE462)
カラー変更
・ライトグレーメタリックX(新色)
・ホワイトメタリック1(継続)
・ブラックメタリックX(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-281 1セット 17C-W0045-00 YAMAHA/BWs X(10-17年式)F、YAMAHA/GTR Aero(12-17年式)F、YAMAHA/NCX125K(07-10年式)F、YAMAHA/NCX125L(07-10年式)F YAMAHA/BWs X(10-17年式)F、YAMAHA/GTR Aero(12-17年式)F、YAMAHA/NCX125K(07-10年式)F、YAMAHA/NCX125L(07-10年式)F

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-244S 1セット 5ML-X2533-00、5ML-XF533-00 YAMAHA/BWs X(10-17年式)R、YAMAHA/NCX125K(07-10年式)R、YAMAHA/NCX125L(07-10年式)R、YAMAHA/NXC125(07-10年式)R、YAMAHA/NXC125(04-06年式)R、YAMAHA/XC125(03-12年式)R、YAMAHA/XC125(13-17年式)R、YAMAHA/XC125S(03-06年式)R、YAMAHA/XC125SR(07-12年式)R、YAMAHA/XC125SR(13-14年式)R、YAMAHA/YW125(09-17年式)R、YAMAHA/YW125(09-15年式)R ヤマハ 42

戻る ページ 1 次へ