ヤマハ ミント [50cc] 1991-94年式 Vesrah製

1YU (SH50ES)スペシャル トランク ■車両型式:3HK5/8

ヤマハ ミント [50cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-1YU 原動機型式 1YU 2st単気筒
フレームNo 1YU - 1851101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 3.00 - 8 2PR WT
バッテリー GM4-3B 全長 1,500
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS(-93)/BPR6HS-10(94-) 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 54
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1993 1YU 1851101 ~ スパークプラグ ノンレジ
NGK BP6HS・DENSO W20FPU-10

スペシャル
フロントトランク、セルスターター装備。
カラー設定
・ブラック2
・セラミックホワイト
・サムソンブルー
・ボルドーレッド
・ライトグリーニッシュグレーメタリック3
・ライトグレイッシュブルーメタリック1
1994 ~ 1994 1YU 1851101 ~ スパークプラグ レジスター NGK BPR6HS-10

カラー設定
・ベリーダークバイオレットカクテル2
・ディープレッドカクテル2
・ペパーミントシルバー
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-226S 1セット 4JP-W2535-00 SUZUKI/RM80(82-85年式)R、SUZUKI/RM80(86-89年式)R、YAMAHA/CA50(83-86年式)F&R、YAMAHA/CE50(83年式)R、YAMAHA/CG50(89-91年式)R、YAMAHA/CG50E(86-88年式)R、YAMAHA/CG50Z(88年式)R、YAMAHA/CH50(83-84年式)F&R、YAMAHA/CJ50(84年式)R、YAMAHA/CJ50RS(87年式)R、YAMAHA/CK50(86年式)R、YAMAHA/CN50(84年式)R、YAMAHA/CP50(85年式)R、YAMAHA/CQ50(85年式)R、YAMAHA/CY50(89-01年式)F、YAMAHA/CY50D(90年式)F、YAMAHA/CY50H(92-97年式)F、YAMAHA/CY50HS(92-97年式)F、YAMAHA/J50S(94年式)F、YAMAHA/J50SP(95-96年式)F、YAMAHA/LC50(80-81年式)F&R、YAMAHA/MS50(82年式)R、YAMAHA/S50(83年式)R、YAMAHA/SA50E(78-81年式)R、YAMAHA/SG50(84年式)F&R、YAMAHA/SH50(87-01年式)R、YAMAHA/SH50ET(89年式)R、YAMAHA/SH50M(87-92年式)R、YAMAHA/YG50(90年式)F、YAMAHA/YJ50(93-99年式)F、YAMAHA/YJ50R(97-00年式)F、YAMAHA/YV50(97-98年式)F、YAMAHA/YV50C(98-99年式)F、YAMAHA/YV50H(99年式)F、YAMAHA/YZ50(80年式)F&R、YAMAHA/YZ60(81-83年式)F&R、YAMAHA/BW80(86-90年式)F&R、YAMAHA/CJ80(86年式)F&R、YAMAHA/CV80(90年式)R、YAMAHA/PW80(83-97年式)F、YAMAHA/PW80(93-09年式)F、YAMAHA/TY80(77-82年式)F、YAMAHA/YZ80(74-79年式)F、YAMAHA/YZ80(80-85年式)F&R、YAMAHA/YZ80(86-92年式)R、YAMAHA/TT-R90(00-07年式)F、YAMAHA/TT-R90E(03-07年式)F、YAMAHA/TT-R110E(08-17年式)F、YAMAHA/IT250(83年式)F、YAMAHA/YZ250(81年式)F ヤマハ、スズキ 42

2. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-224 1セット ヤマハ 27V-25130-00、27V-W2535-00、2E9-25130-00、2E9-W2535-00、3EP-W2535-00、3PT-W2535-00、3PT-W2535-10、3PT-W253A-00、3PT-W253A-10、3PT-W253F-10、4J2-25130-00 ヤマハ Shoe Dia.79.3、Width:17

戻る ページ 1 次へ