ヤマハ XS650スペシャル [650cc] 1979-80年式 DENSO(デンソー)製

3G5 (XS650S)■車両型式:3G5/4E4

ヤマハ XS650スペシャル [650cc] 1979-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3G5 原動機型式 447 4st2気筒 空冷
フレームNo 3G5 - ~ 排気量 653
タイヤ
3.50 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,120
スプロケット
17 33 二次減速比 1.941
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1979 3G5 ~ 1979/5月 マイナーチェンジ
TX650ベースモデル。
F/R共ディスクブレーキ採用。
キャストホイール、チューブレスタイヤ、フルトランジスタ点火装置採用。
キャブレターボア径(38mm→34mm)変更。
カラー設定
・ビンテージ・バーガンディ
・ニューミッドナイトブルー
1980 ~ 1980 3G5 ~ 1980/3月 マイナーチェンジ
国内XS650シリーズ最終型。
オイル点検窓追加、グラブバー(アルミダイキャスト製)、シート等形状変更。一体成型キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
2球式テールランプ、など。
カラー設定
・ブラックレッド
・レガートマルーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8670 1本 14 19 20.6 I07

戻る ページ 1 次へ