ヤマハ FZS600 Fazer [600cc] 1998-01年式 DENSO(デンソー)製

欧州 ■車両型式:5DM

ヤマハ FZS600 Fazer [600cc] 1998-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
110/70 ZR 17 54W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー 現車確認 全長 2,080
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 水冷4サイクルDOHC4気筒。
カラー設定
・ビビットレッドカクテル1
・ブラック2
・ディープレッドディッシュイエローカクテル1
1999 ~ 1999 カラー変更
・シルバーメタリック1
・ビビットレッドカクテル1
・ブラック2
・ディープレッドディッシュイエローカクテル1
2000 ~ 2000 カラー変更
・ブラック2
・シルバーメタリック1
・ビビットレッドカクテル1
2001 ~ 2001 カラー変更
・ブルーメタリックC
・ブラック2
・シルバーメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9270 1本 10 19 16 I62

戻る ページ 1 次へ