ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2025-26年式 Metallico製

SJ21J 国内モデル ABS ■(XP560)(STD)BSV4 ・(XP560D)(TECH MAX)BSW6

ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ21J 原動機型式 J421E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ21J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
LMAR7G 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 219
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SJ21J ~ STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×219kg)
2025/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
型式変更(8BL-SJ19J→8BL-SJ21J)、エンジン変更(J420E→J421E)
触媒後方にO2センサー追加、ECU変更。
クリアな吸気サウンド、排気系仕様変更。
新クラッチセッティング、BC(ブレーキコントロール)採用(6軸IMUバンク角対応ABS。
新デザインフロントマスク、スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応、など。
カラー変更
・マットブラック2
2025 ~ 2025 SJ21J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×221kg)
2025/2月 モデルチェンジ
ヘアライン仕上げ切削ホイール、TPMS(R)(タイヤ空気圧監視システムTire Pressure Monitoring System)、温新グリップウォーマーなど新採用。
クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、メインシートヒーター、調整機能付きリアサスペンション、ハンドルスイッチバックライト、ワンプッシュスタート等は継続装備。
カラー変更
・マットダークレディッシュグレー
・ブルーイッシュグレーカクテル2
2026 ~ 2026 SJ21J ~ STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×219kg)
2026/2月
カラー継続
・マットブラック2
2026 ~ 2026 SJ21J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×221kg)
2026/1月
「クリスタルグラファイト」を新たなブランドカラーとして車体色に採用。
カラー変更
・マットダークグレーメタリック9(新色)
・ブルーイッシュグレーカクテル2
2026 ~ 2026 SJ21J ~ TMAX560 25th Anniversary
2026/2月
TMAX560 ABSベース。2005年発売の「TMAX SPECIAL」をイメージさせるカラーリングと特別装備。
メタル感あるシルバー塗装を用いたボディ外装。レッド/ブラックの専用シート。
サイドカバーTMAXレッドクロームエンブレム、レッグシールド中央部25周年記念特別エンブレム、起動時に25周年記念ロゴを表示するディスプレイ。
アルミ切削ホイールなど。
カラー設定
・マットダークグレーメタリックD

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
出荷目安:62日
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: 5.00(3)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類 適合車種 主な適合車種
7529-Spec03 1セット 1キャリパー分 シンタードパッド 住友モノブロック、YAMAHA T-MAX 08-、YZF-R6、MT-07/ABS 14-、MT-09/ABS TRACER、XSR900 16-、YZF-R1 98-06、15-、XV17 ウォーリア- 住友モノブロック、YAMAHA T-MAX 08-、YZF-R6、MT-07/ABS 14-、MT-09/ABS TRACER、XSR900 16-、YZF-R1 98-06、15-、XV17 ウォーリア-

戻る ページ 1 次へ