ヤマハ XSR125 [125cc] 2024-25年式 CARBON LORRAINE製

RE46J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS ■STD・Lowパッケージ

ヤマハ XSR125 [125cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-RE46J 原動機型式 E34LE 4st単気筒 水冷
フレームNo RE46J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ4V 全長 2,030
スプロケット
14 52 二次減速比 3.714
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 835 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 RE46J ~ STD
2023/12月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。VVA(可変バルブ)搭載。
アシスト&スリッパー(R)クラッチ採用。
LEDヘッド、テールランプ。
カラー設定
・ダルブルーソリッドB
・ビビッドイエローイッシュレッドメタリック3
・ブラックメタリック12
・ホワイトメタリックB
2025 ~ 2025 RE46J ~ Lowパッケージ
2025/4月
純正アクセサリーを装着したパッケージ仕様
・ロータイプシート、ローダウンリンク
標準仕様シート高810mmを最大30mm低くするロータイプシートとリアサスのローダウンリンクを装着。
カラー設定
・ブラックメタリック12
2025 ~ 2025 RE46J ~ STD
2025/4月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(新色)
・ライトブルーイッシュグレーメタリック9(新色)
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2299-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2299-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ