ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-15年式 BROAD製

SA37J 4st FI ■(XC50)13P2/A/G/J/N/P/S/1 ・(XC50Dデラックス)13P4/C/H/K/L/R/S/T/V/Vino Girl-Boy/2WP2/4/6  ・(XC50Rリモコン仕様)13P3/D

ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA37J 原動機型式 A313E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA37J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
39
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SA37J ~ STD(XC50)(全長1675×幅630×高1005×75kg)
2007/11月 マイナーチェンジ
フューエルインジェクション採用。
カラー設定
・ライトパープリッシュブルーメタリック2
・ビビッドオレンジソリッド2
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・ホワイトメタリック1
2008 ~ 2008 SA37J ~ デラックス(XC50D)(全長1675×幅630×高1005×75kg)
2007/11月
立体エンブレムとメーターケースにクロームメッキを施した上級モデル。
2008 ~ 2009 SA37J ~ リモコン仕様(XC50R)
(全長1675×幅630×高1005×75kg)
2007/11月
リモコン機能付き
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2009 ~ 2009 SA37J ~ STD(XC50)
2009/2月
カラー追加
・ビビッドオレンジソリッド2(新色)
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4(新色)
2009 ~ 2009 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2009/2月
カラー追加
・ダルレッドメタリックT
2010 ~ 2010 SA37J ~ STD(XC50)
2010/2月
一部仕様変更。
ヘッドライトカバーをクロームメッキ処理として高級感を演出
フロントフォークを従来のブラックからシルバーに変更。
カラー設定
・ヒートレッド
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
2010 ~ 2010 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2010/2月
一部仕様変更
カラー追加
フロントフォークを従来のブラックからシルバーに変更
2010 ~ 2010 SA37J ~ リモコン仕様(XC50R)
2010/2月
一部仕様変更。
ヘッドライトカバーをクロームメッキ処理。
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2011 ~ 2011 SA37J ~ STD(XC50)
2011/2月
車体カラーの一部を変更。
新グラフィックのVinoエンブレムを採用。
インナー色は淡いベージュ系。
カラー設定
・ヒートレッド
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
2011 ~ 2011 SA37J ~ STD(XC50)
2011/7月
Vino立体エンブレム採用。
インナー色は淡いベージュ系。
カラー設定
・ヒートレッド
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
2011 ~ 2011 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2011/2月
車体カラーの一部を変更
ヘッドライトカバーを従来のメッキから車体と同色とし、多彩なカラーリングを強調
2011 ~ 2011 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2011/7月
ダルレッドメタリック
ダークレディッシュグレーメタリック2
2012 ~ 2012 SA37J ~ STD(XC50)
2012/4月
新グラフィックエンブレム採用。
カラー変更
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2012 ~ 2012 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2012/2月
カラー追加
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・グレーイッシュブルーメタリック8
・パープリッシュレッドメタリック2)
2013 ~ 2013 SA37J ~ STD(XC50)
2013/2月
ピュアトーンイメージのカラーリング
デラックスと共通のVinoロゴグラフィック採用。
ビトロエンブレム新採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2013 ~ 2013 SA37J ~ STD(XC50)
2013/6月
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2013 ~ 2013 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2013/2月
ダークグレーイッシュブルーメタリックAとダルシアオンソリッド6にはグラフィックをボディサイドに採用。
カラー追加
・ダルシアンソリッド6
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA
・スターダストシルバー
・ビビッドレッドキャンディ2
・ダークレディッシュグレーメタリック2
2013 ~ 2013 SA37J ~ デラックス(XC50D)
Vacation Style マリンスタイル(限定販売)
2013/6月
・ホワイトメタリック1
2014 ~ 2014 SA37J ~ STD(XC50)
2014/2月
カラー変更
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・ブラックメタリックX
2014 ~ 2014 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2014/2月
カラー追加
・パープリッシュレッドメタリック5
・ホワイトメタリック1
・ダークグレイイッシュブルーメタリックA
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ビビットレッドキャンディー2
2014 ~ 2014 SA37J ~ デラックス(XC50D)
Vacation Style マリンスタイル(1300限定販売)
2014/7月
・ライトイエローイッシュグレーソリッド
2015 ~ 2015 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2015/2月 Vino Girl
・マットダークグレーメタリック1(ホイール、フラッシャーカバーもベージュ)
・ダークグレイイッシュブルーメタリックA
・パープリッシュレッドメタリック5
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ビビッドレッドキャンディー2
2015 ~ 2015 SA37J ~ デラックス(XC50D)Vino Boy
2015/2月
・ビビッドブルーメタリック1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG5L-BS 1個 YTX5L-BS FTX5L-BS 5 113

戻る ページ 1 次へ