ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2025-25年式 BROAD製

RN99J [888cc] MTT890D FI ABS ■STD

ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN99J 原動機型式 N722E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN99J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,175
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 900
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,440
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RN99J ~ STD
2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
型式、エンジン変更。
マトリクスLEDヘッドランプ(周囲の状況にあわせて部分的に点灯・消灯・照射を自動制御)。
車両の取り回しを支援する電子制御サスペンション、フレーム最適化、電動スクリーン採用。
スマートキー、USB Type-A端子対応ソケット内蔵、7.0インチフルカラーTFTディスプレイなど装備。
カラー設定
・マットライトグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG10ZS 1個 YTZ10S FTZ10S 8.6 149

戻る ページ 1 次へ