ヤマハ FZR400RR [400cc] 1990-94年式 BROAD製

3TJ SP ■3TJ2/3TJ6/3TJ7 

ヤマハ FZR400RR [400cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3TJ 原動機型式 1WG 直列4気筒 水冷
フレームNo 3TJ - 141101 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,975
スプロケット
19 52 二次減速比 2.740
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w/40w
タイプ PH6Z
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3TJ 141101 ~ 1990/1月(1000台限定)
6速クロスミッション、水冷式オイルクーラー、大型ラジエター、強化クラッチ、伸圧減衰力調整機構付きFフォーク、サブタンク付き伸圧減衰力調整機構付Rサス、タイヤクイック交換システム、シングルシート、追加装備。
タイヤ(F)120/60R17・(R)160/60R17
カラー設定
・シルキーホワイト
1993 ~ 1993 3TJ 152101 ~ 1992/12月 マイナーチェンジ FZR400最終型(500台限定)
シングルシート。
φ32mmのFCRキャブ採用。
常時点灯式ヘッドライト、ハザードランプ新採用。
レンジ変更 タイヤ(F)120/60ZR17・(R)160/60ZR17
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994 ~ 1994 3TJ 154101 ~ 1994/2月 最終型グラフィック変更(500台限定)
刷毛塗り風のブラッシュパターン採用。パープルの前後ホイール採用。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

戻る ページ 1 次へ