ヤマハ TZR250R [250cc] 1991-94年式 BROAD製

3XV ■(R)STD・(RS)

ヤマハ TZR250R [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XV 原動機型式 3XV V型2気筒 水冷
フレームNo 3XV - 000101 ~ 086000 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,960
スプロケット
14 37 二次減速比 2.640
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 680
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 146
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 3XV ~ (R)STD
ライトスイッチ廃止で、ハザードスイッチへ。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ダークグレー1
1992 ~ 1992 3XV ~ (RS) 100台限定
STDとSPの中間モデル。
乾式クラッチ装備。黄色いゼッケンがトレードマーク。
カラー設定
・シルキーホワイト
1993 ~ 1993 3XV ~ (R)STD
馬力規制で40馬力に更にパワーダウン。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994年カタログ落ち。
1993 ~ 1993 3XV ~ (RS)
馬力規制で40馬力に更にパワーダウン。
足廻りグレードアップ。
カラー設変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994 ~ 1994 3XV ~ (RS)
フレームシルバー塗装に変更。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1991 ~ 1991 3XV 000101 ~ (R)STD
フルモデルチェンジ
車名末尾にRが付く。YZR250レプリカ。
バランサ採用の新開発90度1軸Vツイン。
倒立式Fフォーク、左右段違いチャンバー、湾曲ガルアーム、ヘッドライト小型化。
ライトスイッチ。
カラー設定
・シルキーホワイト
・ダークグレー1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
9営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BGZ4B-BS 1個 YT4B-BS FT4B-5 2.3 113

戻る ページ 1 次へ