ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 2001-07年式

海外モデル(輸出仕様)■5GK・4C4

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 P616E/ P602E V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
110/90 - 18 61V TL 150/90 - 15 74V TL
バッテリー YB16AL-A2 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
624
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 STD(欧州/北米)
Fフォークにインナーチューブガード採用。
カラー設定
・ヤマハブラック(カーボン2Ver)
2001/4月以降生産モデルは強化された排出ガス規制に未対応の為、逆輸入されていない。
2003 ~ 2003 STD(欧州/北米/南アフリカ)
北米仕様(P616E)が現地の排ガス規制ARB TIER1に適合で販売継続。
CDI点火→TCI制御へ変更。点火時期進角特性変更され最高出力が下がる。135ps/8000rpm(アメリカ/南アフリカ)。140ps(カナダ)。←国内平成10年排ガス規制適合で、逆輸入再開。
欧州仕様(P602E)終了。
南アフリカ仕様(エンジン型式2FW)販売開始。
タンクカバー上面にストライプ、Fフォークアウターチューブがブラックへ。
カラー設定
・マットブラック2
2004 ~ 2004 STD(欧州/北米/南アフリカ)
チャコールキャニスター(燃料蒸発ガス排出抑止装置)装備。
カラー設定
・マットブラック2
2005 ~ 2005 20th Edition
YZF-R1と同じカラー。タンクカバー上にフレア(黒色)、専用シリアルプレート、赤いピンストライプホイール、ウィンカークリアレンズ、など。
カラー設定
・ディープレッドメタリックK
2006 ~ 2007 STD(北米/南アフリカ)
カムプロファイル変更により、EPA Class3(アメリカの排ガス規制)適合。全車135psに統一。
20th Edition同様にタンクカバー上にフレア(赤色)、ピンストライプホイール、ヘッドライトケースとステー、サイドカバー他などブラック化。
カラー設定
・ヤマハブラック
2007年最終型(基本的変更なし)。

適合車種からパーツを絞込み検索

578件中 161件~200件

並び替え:

161. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1068754SU 1セット V-MAX

162. キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005B 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 99-04/XJR1300 -06

163. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1068756 1セット V-MAX

164. キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470009R 1個 XJR1300 -15/V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03

165. 17インチホイール対応 カラー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 17インチホイール対応 カラー 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】V-MAX1200に17インチホイールを装着したときに気になるのがフェンダーとタイヤの隙間です。フェンダー上部にカラーを取り付けることにより、この隙間がなくなり見た目がよくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
5063007 1セット(4個) V-MAX1200 85-08 BLK

166. 17インチホイール対応 カラー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 17インチホイール対応 カラー 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】V-MAX1200に17インチホイールを装着したときに気になるのがフェンダーとタイヤの隙間です。フェンダー上部にカラーを取り付けることにより、この隙間がなくなり見た目がよくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
5063006 1セット(4個) V-MAX1200 85-08 SIL

167. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1061244 1セット V-MAX

168. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1062342SU 1セット V-MAX

169. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1063141SU 1セット V-MAX

170. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1063643SU 1セット V-MAX

171. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1063441 1セット V-MAX

172. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1063441SU 1セット V-MAX

173. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1063343 1セット V-MAX

174. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1063343SU 1セット V-MAX

175. 専用スロットルワイヤー【ステン金具/アウターBLK】(引き戻し共通) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 専用スロットルワイヤー【ステン金具/アウターBLK】(引き戻し共通) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレターに対応します。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1060202 1個 V-MAX

176. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】。スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。。 アクティブスロットルKIT。アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。アクティブエラストマーグリップ付き

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1062442 1セット V-MAX

177. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM350A00 1本 ヤマハ メッシュアウター V-MAX1200 A565/B585

178. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

179. コンビKIT [22032420+22032491](ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
出荷目安:47日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22032420+22032491](ローダウンタイプ:約-20mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 寸法(mm) タイプ 主な適合車種
22032492 1個 フロントデータ:オイル番手#10/油面240mm 約20 スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) V-MAX 93-07

180. リアスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 寸法(mm) タイプ 主な適合車種
22032491 1個 約20 コンスタントライジングレート V-MAX 93-07

181. V-MAX GP-P TT フル4-2-1 OVER RACING

販売価格(税別) 239,800 税込263,780
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX GP-P TT フル4-2-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
20-34-TT 1個

182. V-MAX GP-P TT ツイン4-2-2※ OVER RACING

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX GP-P TT ツイン4-2-2※ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
20-34-TTW 1個

183. V-MAX サブフレームKIT TYPE-1 OVER RACING

販売価格(税別) 50,980 税込56,078
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX サブフレームKIT TYPE-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
56-34-00 1個

184. V-MAX エンジンスライダー OVER RACING

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX エンジンスライダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
59-34-01 1個

185. S/A アルミ V-MAX1200 OVER RACING

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
出荷目安:61日
OVER RACING S/A アルミ V-MAX1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
52-34-01 1個

186. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0026 1セット

187. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0028 1セット

188. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0029 1セット

189. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-236 1セット 1FK-W0045-00 YAMAHA/FJ100(84年式)F&R、YAMAHA/TZ125(89-92年式)F、YAMAHA/TZR125(90-92年式)F、YAMAHA/TZR125(93年式)R、YAMAHA/TZR125(94年式)R、YAMAHA/FZ250(85-86年式)F YAMAHA/FJ100(84年式)F&R、YAMAHA/TZ125(89-92年式)F、YAMAHA/TZR125(90-92年式)F、YAMAHA/TZR125(93年式)R、YAMAHA/TZR125(94年式)R、YAMAHA/FZ250(85-86年式)F、YAMAHA/RD250LC(83年式)R、YAMAHA/RZ250R(82-83年式)R、YAMAHA/SRX250(88年式)F、YAMAHA/YD250S(90年式)F、YAMAHA/RD350LC(83-84年式)R、YAMAHA/RZ350(84-85年式)R、YAMAHA/RZ350R(83年式)R、YAMAHA/FZ400N(87年式)F、YAMAHA/FZ400R(85年式)F、YAMAHA/FZR400(86-89年式)F、YAMAHA/FZR400S(88-89年式)F、YAMAHA/RD500(83年式)F&R、YAMAHA/RD500LC(84-85年式)F、YAMAHA/RZ500(84-86年式)F、YAMAHA/FJ600(84-85年式)F&R、YAMAHA/FZ600(86-88年式)F、YAMAHA/FZR600(89-90年式)F&R、YAMAHA/FZR600(91-93年式)R、YAMAHA/FZR600R(90-00年式)R、YAMAHA/XJ600(84-90年式)F&R、YAMAHA/YX600(86-90年式)F、YAMAHA/YZF600(94-97年式)R、YAMAHA/YZF600(98-00年式)R、YAMAHA/YZF600R(96年式)R、YAMAHA/YZF600R(97-07年式)R、YAMAHA/YZF600R(95年式)R、YAMAHA/XTZ660(90-91年式)R、YAMAHA/FZ700(87年式)F&R、YAMAHA/FZX700(86-87年式)F&R、YAMAHA/XJ700(85-86年式)F、YAMAHA/XJ700X(85-86年式)F、YAMAHA/XV700(84-85年式)F、YAMAHA/XV700C(86-87年式)F、YAMAHA/XV700S(87年式)F、YAMAHA/XV700S(86年式)F、YAMAHA/FZ750(85-88年式)F&R、YAMAHA/FZ750(89-90年式)R、YAMAHA/FZ750(91-93年式)R、YAMAHA/FZR750(87年式)R、YAMAHA/FZR750R(89-92年式)R、YAMAHA/FZX750(98年式)F&R、YAMAHA/FZX750(86-93年式)F&R、YAMAHA/FZX750L(96年式)F&R、YAMAHA/TX750A(73-76年式)R、YAMAHA/VF750(88年式)F、YAMAHA/XJ750D-II(83年式)F、YAMAHA/XJ750E-II(83年式)F&R、YAMAHA/XV750(88-97年式)F、YAMAHA/YZF750R(96-98年式)R、YAMAHA/YZF750R(93-95年式)R、YAMAHA/TDM850(91-98年式)R、YAMAHA/TRX850(96-98年式)R、YAMAHA/XJ900(85-86年式)F&R、YAMAHA/XJ900(88年式)F&R、YAMAHA/XJ900(92年式)F&R、YAMAHA/XJ900(83-84年式)F&R、YAMAHA/XJ900(87年式)F&R、YAMAHA/XJ900(89-91年式)F&R、YAMAHA/XJ900F(90-94年式)F&R、YAMAHA/XJ900R(83年式)F、YAMAHA/XJ900S(95年式)R、YAMAHA/FZR1000(89-90年式)R、YAMAHA/FZR1000(94-95年式)R、YAMAHA/FZR1000(87-88年式)R、YAMAHA/FZR1000(91-93年式)R、YAMAHA/GTS1000(93-98年式)R、YAMAHA/GTS1000A(93-94年式)R、YAMAHA/XV1000(84-85年式)F、YAMAHA/YZF1000(96-97年式)R、YAMAHA/YZF1000R(96-97年式)R、YAMAHA/YZF1000R(99-01年式)R、YAMAHA/BT1100(02-08年式)R、YAMAHA/FJ1100(84-85年式)F&R、YAMAHA/XV1100(86-98年式)F、YAMAHA/XV1100S(96-98年式)F、YAMAHA/XVS1100(99-08年式)R、YAMAHA/XVS1100A(00-06年式)R、YAMAHA/XVS1100AT(04-09年式)R、YAMAHA/XVS1100AW(05-09年式)R、YAMAHA/XVS1100S(00-01年式)R、YAMAHA/FJ1200(93-94年式)R、YAMAHA/FJ1200(86-87年式)F&R、YAMAHA/FJ1200(88-91年式)R、YAMAHA/FJ1200(91年式)R、YAMAHA/FJ1200(91-92年式)R、YAMAHA/FJ1200A(92-93年式)R、YAMAHA/VMX17(85-92年式)F&R、YAMAHA/VMX17(93-07年式)R、YAMAHA/XJR1200(94年式)R、YAMAHA/XJR1200(95-96年式)R、YAMAHA/XJR1200R(96年式)R、YAMAHA/XJR1200SP(97年式)R、YAMAHA/XMS1200(03年式)R、YAMAHA/XV1200(84-85年式)F&R、YAMAHA/XV1200D(84年式)F&R、YAMAHA/XVT1200(84年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200D(84-85年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200R(84年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200S(84年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200T(83年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200TD(83年式)F&R、YAMAHA/XJR1300(99-01年式)R、YAMAHA/XJR1300(98-99年式)R、YAMAHA/XJR1300 SP(01年式)R、GILERA/R600(91-92年式)R、GILERA/RC600(89年式)R、GILERA/RC600(91-93年式)R

190. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-251 1セット 3GM-W0045-00 YAMAHA/FZR600(91-93年式)F、YAMAHA/FZR600R(90-00年式)F、YAMAHA/YZF600(94-97年式)F、YAMAHA/YZF600R(96年式)F、YAMAHA/YZF600R(95年式)F、YAMAHA/FZR1000(89-90年式)F、YAMAHA/VMX17(93-07年式)F、YAMAHA/XMS1200(03年式)F YAMAHA/FZR600(91-93年式)F、YAMAHA/FZR600R(90-00年式)F、YAMAHA/YZF600(94-97年式)F、YAMAHA/YZF600R(96年式)F、YAMAHA/YZF600R(95年式)F、YAMAHA/FZR1000(89-90年式)F、YAMAHA/VMX17(93-07年式)F、YAMAHA/XMS1200(03年式)F

191. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-236JL 1セット 1FK-W0045-00 FZX750 1990-2000年式:フロント/リアに使用 YAMAHA/FJ100(84年式)F&R、YAMAHA/TZ125(89-92年式)F、YAMAHA/TZR125(90-92年式)F、YAMAHA/TZR125(93年式)R、YAMAHA/TZR125(94年式)R、YAMAHA/FZ250(85-86年式)F、YAMAHA/RD250LC(83年式)R、YAMAHA/RZ250R(82-83年式)R、YAMAHA/SRX250(88年式)F、YAMAHA/YD250S(90年式)F、YAMAHA/RD350LC(83-84年式)R、YAMAHA/RZ350(84-85年式)R、YAMAHA/RZ350R(83年式)R、YAMAHA/FZ400N(87年式)F、YAMAHA/FZ400R(85年式)F、YAMAHA/FZR400(86-89年式)F、YAMAHA/FZR400S(88-89年式)F、YAMAHA/RD500(83年式)F&R、YAMAHA/RD500LC(84-85年式)F、YAMAHA/RZ500(84-86年式)F、YAMAHA/FJ600(84-85年式)F&R、YAMAHA/FZ600(86-88年式)F、YAMAHA/FZR600(89-90年式)F&R、YAMAHA/FZR600(91-93年式)R、YAMAHA/FZR600R(90-00年式)R、YAMAHA/XJ600(84-90年式)F&R、YAMAHA/YX600(86-90年式)F、YAMAHA/YZF600(94-97年式)R、YAMAHA/YZF600(98-00年式)R、YAMAHA/YZF600R(96年式)R、YAMAHA/YZF600R(97-07年式)R、YAMAHA/YZF600R(95年式)R、YAMAHA/XTZ660(90-91年式)R、YAMAHA/FZ700(87年式)F&R、YAMAHA/FZX700(86-87年式)F&R、YAMAHA/XJ700(85-86年式)F、YAMAHA/XJ700X(85-86年式)F、YAMAHA/XV700(84-85年式)F、YAMAHA/XV700C(86-87年式)F、YAMAHA/XV700S(87年式)F、YAMAHA/XV700S(86年式)F、YAMAHA/FZ750(85-88年式)F&R、YAMAHA/FZ750(89-90年式)R、YAMAHA/FZ750(91-93年式)R、YAMAHA/FZR750(87年式)R、YAMAHA/FZR750R(87-88年式)R、YAMAHA/FZR750R(89-92年式)R、YAMAHA/FZX750(98年式)F&R、YAMAHA/FZX750(86-93年式)F&R、YAMAHA/FZX750L(96年式)F&R、YAMAHA/TX750A(73-76年式)R、YAMAHA/VF750(88年式)F、YAMAHA/XJ750D-II(83年式)F、YAMAHA/XJ750E-II(83年式)F&R、YAMAHA/XV750(88-97年式)F、YAMAHA/YZF750R(96-98年式)R、YAMAHA/YZF750R(93-95年式)R、YAMAHA/TDM850(91-98年式)R、YAMAHA/TRX850(96-98年式)R、YAMAHA/XJ900(85-86年式)F&R、YAMAHA/XJ900(88年式)F&R、YAMAHA/XJ900(92年式)F&R、YAMAHA/XJ900(83-84年式)F&R、YAMAHA/XJ900(87年式)F&R、YAMAHA/XJ900(89-91年式)F&R、YAMAHA/XJ900F(90-94年式)F&R、YAMAHA/XJ900R(83年式)F、YAMAHA/XJ900S(95年式)R、YAMAHA/FZR1000(89-90年式)R、YAMAHA/FZR1000(94-95年式)R、YAMAHA/FZR1000(87-88年式)R、YAMAHA/FZR1000(91-93年式)R、YAMAHA/GTS1000(93-98年式)R、YAMAHA/GTS1000A(93-94年式)R、YAMAHA/XV1000(84-85年式)F、YAMAHA/YZF1000(96-97年式)R、YAMAHA/YZF1000R(96-97年式)R、YAMAHA/YZF1000R(99-01年式)R、YAMAHA/BT1100(02-08年式)R、YAMAHA/FJ1100(84-85年式)F&R、YAMAHA/XV1100(86-98年式)F、YAMAHA/XV1100S(96-98年式)F、YAMAHA/XVS1100(99-08年式)R、YAMAHA/XVS1100A(00-06年式)R、YAMAHA/XVS1100AT(04-09年式)R、YAMAHA/XVS1100AW(05-09年式)R、YAMAHA/XVS1100S(00-01年式)R、YAMAHA/FJ1200(93-94年式)R、YAMAHA/FJ1200(86-87年式)F&R、YAMAHA/FJ1200(88-91年式)R、YAMAHA/FJ1200(91年式)R、YAMAHA/FJ1200(91-92年式)R、YAMAHA/FJ1200A(92-93年式)R、YAMAHA/VMX17(85-92年式)F&R、YAMAHA/VMX17(93-07年式)R、YAMAHA/XJR1200(94年式)R、YAMAHA/XJR1200(95-96年式)R、YAMAHA/XJR1200R(96年式)R、YAMAHA/XJR1200SP(97年式)R、YAMAHA/XMS1200(03年式)R、YAMAHA/XV1200(84-85年式)F&R、YAMAHA/XV1200D(84年式)F&R、YAMAHA/XVT1200(84年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200D(84-85年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200R(84年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200S(84年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200T(83年式)F&R、YAMAHA/XVZ1200TD(83年式)F&R、YAMAHA/XJR1300(99-01年式)R、YAMAHA/XJR1300(98-99年式)R、YAMAHA/XJR1300 SP(01年式)R、GILERA/R600(91-92年式)R、GILERA/RC600(89年式)R、GILERA/RC600(91-93年式)R

192. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-251JL 1セット 3GM-W0045-00 TDM850 1998-2000年式:フロントに使用 YAMAHA/FZR600(91-93年式)F、YAMAHA/FZR600R(90-00年式)F、YAMAHA/YZF600(94-97年式)F、YAMAHA/YZF600R(96年式)F、YAMAHA/YZF600R(95年式)F、YAMAHA/FZR1000(89-90年式)F、YAMAHA/VMX17(93-07年式)F、YAMAHA/XMS1200(03年式)F

193. B/S V-MAX Type2 OVER RACING

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
出荷目安:21日
OVER RACING B/S V-MAX Type2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
51-34-02 1個

194. V-MAX トルクロッド OVER RACING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX トルクロッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
83-34-01 1個

195. V-MAX R-CS ブレンボ40mm/4P OVER RACING

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX R-CS ブレンボ40mm/4P 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
83-34-21 1個

196. V-MAX ステムキット オフセット45mm OVER RACING

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:33日
OVER RACING V-MAX ステムキット オフセット45mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
55-34-10 1個

197. V-MAX ステムキット オフセット45mm ブラック OVER RACING

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX ステムキット オフセット45mm ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
55-34-10B 1個

198. [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [メッキ金具] CBR600RR 05-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1062444 1セット V-MAX

199. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS350 ALCANhands

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS350 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS350A20 1本

200. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ