ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 2001-07年式

海外モデル(輸出仕様)■5GK・4C4

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 P616E/ P602E V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
110/90 - 18 61V TL 150/90 - 15 74V TL
バッテリー YB16AL-A2(縦置) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
624
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 STD(欧州/北米)
Fフォークにインナーチューブガード採用。
カラー設定
・ヤマハブラック(カーボン2Ver)
2001/4月以降生産モデルは強化された排出ガス規制に未対応の為、逆輸入されていない。
2003 ~ 2003 STD(欧州/北米/南アフリカ)
北米仕様(P616E)が現地の排ガス規制ARB TIER1に適合で販売継続。
CDI点火→TCI制御へ変更。点火時期進角特性変更され最高出力が下がる。135ps/8000rpm(アメリカ/南アフリカ)。140ps(カナダ)。←国内平成10年排ガス規制適合で、逆輸入再開。
欧州仕様(P602E)終了。
南アフリカ仕様(エンジン型式2FW)販売開始。
タンクカバー上面にストライプ、Fフォークアウターチューブがブラックへ。
カラー設定
・マットブラック2
2004 ~ 2004 STD(欧州/北米/南アフリカ)
チャコールキャニスター(燃料蒸発ガス排出抑止装置)装備。
カラー設定
・マットブラック2
2005 ~ 2005 20th Edition
YZF-R1と同じカラー。タンクカバー上にフレア(黒色)、専用シリアルプレート、赤いピンストライプホイール、ウィンカークリアレンズ、など。
カラー設定
・ディープレッドメタリックK
2006 ~ 2007 STD(北米/南アフリカ)
カムプロファイル変更により、EPA Class3(アメリカの排ガス規制)適合。全車135psに統一。
20th Edition同様にタンクカバー上にフレア(赤色)、ピンストライプホイール、ヘッドライトケースとステー、サイドカバー他などブラック化。
カラー設定
・ヤマハブラック
2007年最終型(基本的変更なし)。

適合車種からパーツを絞込み検索

578件中 241件~280件

並び替え:

241. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820DOR 1個 12 オレンジ BAY15D スーパーワイドビーム

242. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820DRE 1個 12 レッド BAY15D スーパーワイドビーム

243. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS4304B-01 1個 ブラック X4/タイプLD V-MAX('93~) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 X4/タイプLD・V-MAX(93-)

244. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
9営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS4304G-01 1個 ゴールド X4/タイプLD V-MAX('93~) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 X4/タイプLD・V-MAX(93-)

245. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7L045 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 45 V-MAX1200 1993-1999年式:マスターからジョイントまで

246. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P065 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 65 ホーネット600 2000-2001年式:リア

247. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M105S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 105 V-MAX1200 1993-1999年式:ダイレクトL

248. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0555030 1セット(2枚) FZX750 1990-2000年式:リアに使用

249. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0555080 1セット(2枚) FZX750 1990-2000年式:フロント/リアに使用

250. アルミ (クラッチ) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (クラッチ) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20531032 1本 V-MAX1200 -08

251. ステン T1-TYPE (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン T1-TYPE (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20631033S 1本 V-MAX1200 -08

252. ステンBLK T1-TYPE (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK T1-TYPE (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20731033 1本 V-MAX1200 -08

253. ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20731030 1本 V-MAX1200 -08

254. 17インチホイール対応 カラー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 17インチホイール対応 カラー 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】V-MAX1200に17インチホイールを装着したときに気になるのがフェンダーとタイヤの隙間です。フェンダー上部にカラーを取り付けることにより、この隙間がなくなり見た目がよくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
5063007 1セット(4個) V-MAX1200 85-08 BLK

255. ショートサイドスタンド BLK 20mmショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ショートサイドスタンド BLK 20mmショート 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
1990110 1個 V-MAX

256. 専用スロットルワイヤー【メッキ金具/アウターBLK】(引き戻し共通) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 専用スロットルワイヤー【メッキ金具/アウターBLK】(引き戻し共通) 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレターに対応します。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1060113 1個 V-MAX

257. SPI-Y26シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
プロテック SPI-Y26シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
11094 1セット V-MAX (海外仕様) -07

258. HS-Y26 SPI用ハーネス プロテック

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:7日
プロテック HS-Y26 SPI用ハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
11126 1セット V-MAX (海外仕様) -07

259. イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径(Φ)
EBH201K 1本 V-MAX 84-06 ブラック アルミ 14

260. イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径(Φ)
EBL201K 1本 V-MAX 84-06 ブラック アルミ 14

261. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7L045S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 45 V-MAX1200 1993-1999年式:マスターからジョイントまで

262. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7L165 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 165 V-MAX1200 1993-1999年式:クラッチ

263. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M100 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 100 V-MAX1200 1993-1999年式:ダイレクトR

264. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M105 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 105 V-MAX1200 1993-1999年式:ダイレクトL

265. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M100S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 100 V-MAX1200 1993-1999年式:ダイレクトR

266. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0645020 1セット(2枚) TDM850 1998-2000年式:フロントに使用

267. アルミ (クラッチ) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (クラッチ) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20531032S 1本 V-MAX1200 -08

268. アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20531030 1本 V-MAX1200 -08

269. ステン (クラッチ) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (クラッチ) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20631032 1本 V-MAX1200 -08

270. ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20631030S 1本 V-MAX1200 -08

271. ステン T1-TYPE (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン T1-TYPE (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20631033 1本 V-MAX1200 -08

272. [ステン金具] GROM 13-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] [ステン金具] GROM 13-20 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1063442SU 1セット V-MAX

273. LW.L車種KIT MK/オレ POSH Faith

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
POSH Faith LW.L車種KIT MK/オレ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM('13~) LEDウインカー。ライトウェイトLEDウインカーセット メッキボディ/オレンジレンズ。車種専用キットです。ウインカー本体、ウインカーリレー、ステー、配線など必要なパーツが全てパッケージングされています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
060151 1セット オレンジ XJR1300/1200(-99/07-)・XJR400/S(-94)・V-MAX(-08・国内仕様)フロントポジションランプ無し車両

274. Eプロテクタホシュウヒダ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Eプロテクタホシュウヒダ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。※過去に転倒された事がある車両には取り付けられない場合があります。※軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保障するものではありません。※稀に、転倒時の状況によっては、当商品装着時の方が車体の損傷を大きくする場合や、プロテクターや取付部分が破損しダメージを軽減できない場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
90040 1個 V-MAX1200(-07)

275. ビッグラジエーターKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5053011 1セット V-MAX1200 85-08

276. ビッグラジエーターKIT用 ステーSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーターKIT用 ステーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5053011-2 1セット V-MAX1200 85-08

277. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

278. 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1P3103 1個 S25 12 21 クリア

279. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB350A00 1本 ヤマハ ブラックアウター V-MAX1200 A565/B585

280. コンビKIT [22032420+22032491](ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
出荷目安:47日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22032420+22032491](ローダウンタイプ:約-20mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 寸法(mm) タイプ 主な適合車種
22032492 1個 フロントデータ:オイル番手#10/油面240mm 約20 スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) V-MAX 93-07

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次へ