ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式

SE44J 国内モデル FI ■28S STD・WGP50th Anniversary Edition

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
102
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 SE44J ~ STD 2型
2007/12月 フルモデルチェンジ
FI採用、平成19年排出ガス規制適合。
駆動系セッティング変更、ポジションランプ一体型ヘッドライト、アナログスピードメータ、デジタル表示液晶式燃料系採用、など。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2010 ~ 2010 SE44J ~ STD 2型
2010/1月
ツートンカラー採用(シート表皮赤ステッチ)
前輪ディスクブレーキ内側ブラック塗装。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX(艶あり/艶なし)
2011 ~ 2011 SE44J ~ STD 3型
2011/2月 マイナーチェンジ
エンジン回転数表示アナログ式タコメーター、デジタル式スピードメーター(液晶画面照明色ホワイト/オレンジ/グリーン選択可)、折りたたみ式タンデムステップ、スモーク調立体エンブレム新装備、グラフィック変更。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2012 ~ 2012 SE44J ~ WGP50th Anniversary Edition(限定1500台)
2012/2月
ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(レッド×ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

521件中 481件~520件

並び替え:

481. ショートサイドスタンド/シグナスX28S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートサイドスタンド/シグナスX28S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】前後ローダウン時に必要なクロームメッキ仕上げのショートサイドスタンド。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
71922 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

482. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

483. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4217 1セット(10枚) ヤマハ 37×25×4

484. ショートリヤフェンダー(ホワイト)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートリヤフェンダー(ホワイト)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72474 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

485. サイレントスポーツマフラー2シグナスX(08) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイレントスポーツマフラー2シグナスX(08) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アドレスシグナスPCX用に2タイプのマフラーシリーズをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、品質どれをとっても安心して使用できる仕上がりになっています!

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75411 1個 シグナスX 28S(国内仕様FI) 07-10(XC125) シグナスX SR 08-11

486. MCフェイスF(STDルック)シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイスF(STDルック)シグナス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
73550 1個 シグナスX<国内仕様5UA/28S>

487. キョウカフロントフォークスプリングシグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカフロントフォークスプリングシグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
70348 1個

488. リヤインナーフェンダー<シルバー> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リヤインナーフェンダー<シルバー> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72052 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

489. ナックルバイザー(CY-01) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ナックルバイザー(CY-01) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
CY-01 1個 シグナスX(FI)/SR(FI/EBJ-SE44J)

490. フロントアクスルプロテクター黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントアクスルプロテクター黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
532-0411010 1個 シグナスX125(F1車 28S1-5)・シグナスX(5UA)

491. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、スタンダードローターサイズに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保。brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470064B 1個 CYGNUS-X/SR 07-13 (SE44J)

492. ACパネル(STDルック)シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ACパネル(STDルック)シグナス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
73552 1個 シグナスX<国内仕様5UA/28S>

493. FIXEDケーブルガイド/BLACK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FIXEDケーブルガイド/BLACK 1個
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
72279 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

494. FIXEDケーブルガイド/CHROME DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FIXEDケーブルガイド/CHROME 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
72276 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

495. ショートリヤフェンダー(ゲル)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートリヤフェンダー(ゲル)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来品(品番:69881/71354/71355。現在庫切れ次第廃番)の代替品。ナンバープレート取付部を、ショートリアフェンダーと一体成型としました。リア周りをよりスタイリッシュ、コンパクトに演出します。車体&テールランプ取付部は純正リアフェンダーと同形状とし、車体装着時のフィット感、クオリティを追及。従来品(品番:69881/71354/71355。現在庫切れ次第廃番)の代替品。ナンバープレート取付部を、ショートリアフェンダーと一体成型としました。リア周りをよりスタイリッシュ、コンパクトに演出します。車体&テールランプ取付部は純正リアフェンダーと同形状とし、車体装着時のフィット感、クオリティを追及。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72476 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

496. ショートリヤフェンダー(シルバー)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートリヤフェンダー(シルバー)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72475 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

497. ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1001S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mmネジ穴に取付 ステンレスポリッシュ Dio系・ズーマー・バイト・スペイシー100・リード50/100・ジョーカー・シャドウ50/90・ジュリオ・スクーピー・クレア・タクト/S・BW’S125・シグナスX・グランドアクシス・スーパーJOG-ZR・リモコンJOG・BJ-JOG・メットインJOG(3KJ)・アプリオ/2・ビーノ・ミント/S・VOX・レッツ4・レッツ/2・ZZ・セピアZZ・アドレスV50/100/110/125・PCX

498. ファンカバー(2)シグナスX125 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ファンカバー(2)シグナスX125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
517-0407010 1個

499. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

500. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-273SN 1セット 28S-W0045-00 ヤマハ ヤマハ

501. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-273SJL 1セット 28S-W0045-00 シグナスX 2003-2007年式:フロントに使用 ヤマハ

502. ヘルメットホルダー(ベース・ブラック/ホルダー・ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー(ベース・ブラック/ホルダー・ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスXのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。シグナスX(SE44J)やBW’sのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
08-01-0145 1個 シグナスX125(SE44J)・BW’s125

503. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902240 1個

504. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0001040 1個 ブラック/ゴールド TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

505. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

506. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるブルーの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB41H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

507. SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SCOOT SMART(スクートスマート) 1本
レビュー: 4.27(22)

【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
298103 1本 12 110/70-12 47L TL 47L

508. ガイドピン CYGNUS-X/アクシストリート〈41D〉系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ガイドピン CYGNUS-X/アクシストリート〈41D〉系用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種
91436 1個 ●純正部品番号4CW-17664-00/ 4CW-E7664-00相当品。
●3個セット。
シグナスX125(5UA/28S/1YP/BF91)、アクシストリート(41D)

509. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60015 1本 12 120/70-12 TL 51L

510. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

511. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
46873 1セット(3個) ヤマハ 20 12 空色

512. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
46874 1セット(3個) ヤマハ 20 12

513. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-0411000 1個 ヤマハ シグナスX(FI車) 28S1~5 5TY-E4451-00 シグナスX(FI車) 28S1~5、シグナスX 5UA全車種

514. マルチウイングキャリア シグナスX/SR(’07~’12)〈28S〉 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア シグナスX/SR(’07~’12)〈28S〉 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 積載荷重(kg) 適合車種
79891 1個 5 シグナスX/SR(’07~’12)〈28S〉

515. 駆動系リフレッシュKITタイプ1 シグナスX125用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 駆動系リフレッシュKITタイプ1 シグナスX125用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駆動系リフレッシュKITタイプ1。スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブン側のピンとカラー、Oリング、強化Vベルト(商品内容は車種により若干異なります。)です。上記部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにウエイトローラーの重量設定をベストセッティング重量とすることで、加速性能が向上します。。駆動系リフレッシュKITタイプ2。スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブンのピンとカラー、Oリング、強化Vベルト、ハイスピードプーリー(車種により内容物は異なります)です。これらの部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにハイスピードプーリーに変換することで加速と最高速が向上します。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種
90285 1個 シグナスX125(5UA/28S/1YP)(’05~ALL)

516. 駆動系リフレッシュKITタイプ2 シグナスX125〈5UA/28S/1YP〉用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 駆動系リフレッシュKITタイプ2 シグナスX125〈5UA/28S/1YP〉用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 付属品 仕様 適合 適合車種
91565 1個 ウエイトローラー11g×6個 ●付属ウエイトローラー:11g×6個 CYGNUS X 〈5UA/28S/1YP〉 シグナスX125(5UA/28S/1YP)(’05~ALL)

517. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0130 1個

518. ヘルメットホルダー(ベース・ブラック/ホルダー・メッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー(ベース・ブラック/ホルダー・メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0146 1個

519. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容 材質
CAF337 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[10]/1070[1110]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

520. レッド パッド (F)シグナスX125 79852 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)シグナスX125 79852 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79852。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79852 1個

戻る ページ 18 9 10 11 12 13 14 次へ