ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2010-17年式
VH02J (XVS400) FI ■車両型式:35C2/4/6/8/A/C
ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | VH02J ~ | 2009/5月 FI採用。クロームメッキパーツを随所に採用。 新デザインメーター。 タンデムフットレスト位置の変更。 マフラー形状の変更。 カラー設定 ・ブラックメタリックX(0903) ・ダルバーブリッシュブルーメタリックX(1090) |
| 2012 ~ 2012 | VH02J ~ | 2011/11月 カラー変更 ・ディープレッドメタリックK(0918)(フレアパターングラフィック採用) ・ブラックメタリックX(0903)(グラフィック廃し、立体エンブレムへ) |
| 2013 ~ 2013 | VH02J ~ | カラー追加 ・マットグレーメタリック3(1278) |
| 2014 ~ 2014 | VH02J ~ | 価格、グラフィック&カラー変更 ・セラミックアイボリー(00TL) 燃料タンク両側にカジュアルなストライプ ・ディープレッドメタリックK(0908) 燃料タンクとリアフェンダーにスポーティーなストライプ |
| 2016 ~ 2016 | VH02J ~ | カラー追加 ・ブルーイッシュホワイトパール1(1517)(ホワイト/新色) ・マットグレーメタリック3(1278) タンクにフレアパターンの新グラフィック(ゴールドのDRAG STARロゴ) |
| 2017 ~ 2017 | VH02J ~ | カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトパール1(1517)(ホワイト) ・マットグレーメタリック3(1278) 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 12 |
【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|
| T-71S-BK | 1枚 | SR400(01-21),ドラッグスター400(96-16) | YAMAHA |
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ10S | 1個 | 87 | 151 | 92 | FA/液入 |