ヤマハ XJR400 [400cc] 1995-96年式
4HM ■4HM4/7
ヤマハ XJR400 [400cc] 1995-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1996 ~ 1996 | 4HM ~ | 1996/3月 マイナーチェンジ ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。 カラー継続 ・ブラック2 ・ディープレッドカクテル2 |
| 1995 ~ 1995 | 4HM 075101 ~ 088000 | 1995/3月 マイナーチェンジ ピストン形状変更、ピストンとコンロッド軽量化などの改良型エンジン搭載。 キャブレターチョークレバー位置をハンドルスイッチ位置へ変更。 カラー変更 ・ブラック2 ・ディープレッドカクテル2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031068-02 | 1個 | レッド | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更) |
【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031068-11 | 1個 | チタン | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更) |
【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031068-12 | 1個 | C/GO | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更) |
【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 060493-16 | 1個 | XJR1300(00-06)・XJR400/XJR400R(95-)400R2は不可 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-01 | 1個 | ブルー | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-02 | 1個 | レッド | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-03 | 1個 | シルバー | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-04 | 1個 | ゴールド | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-05 | 1個 | パープル | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-09 | 1個 | ブラック | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-11 | 1個 | チタン | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-12 | 1個 | シャンパンGO | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 030067-05 | 1個 | ブルーベリー | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長 |
【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 030067-01 | 1個 | ブルーベリー | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長 |
【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 030067-04 | 1個 | ゴールド | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長 |
【特長】ナローアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 030067-11 | 1個 | チタン | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長 |
【特長】ナローアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 030067-12 | 1個 | シャンパンGO | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長 |
| 品番 | 内容量 | 定格 | タイプ | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1個 | 12V55W | H4U | 12V55W H4U | 2灯式ヘッドランプ |
【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 209-4212 | 1セット(10枚) | ヤマハ | 39×30×3.5 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 97896 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|
| 4HM1445000 | 1個 | YA-1018 |
【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるパープルの輝き。
| 品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | タイプ | 明るさ(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB48H4 | 1個 | 12 | 60/55 | H4 | 135/125相当 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ねじピッチ(mm) | ねじ径 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-25415 | 1個 | 4 | 3 | M27 | ヤマハ系 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 14053613B | 1セット | XJR400 93-96/XJR400R 95-07 |
【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 14053234 | 1セット | XJR400 93-96/XJR400R 95-07 |
【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 14053235BC | 1セット | XJR400 93-96/XJR400R 95-07 |
【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 060498-46 | 1個 | XJR1300(00-06)・XJR400/400R(95-)カウル付、400R2不可 |
【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 060499-46 | 1個 | XJR1300(00-06)・XJR400/400R(95-)カウル付、400R2不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 061090 | 1セット | XJR400/XJR400R/XJR400S(-07) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 23967 | 1個 | XJR400/S/R(4HM1-7・93-97) |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM301CH20 | 1本 | XJR400/R/S(98-00(4HM9/4HMA-D)/93-97(4HM1-4HM7) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(XJR400R(98-00)) スロットル:A.930/B.955 クラッチ:990 チョーク:850 *XJR400/R/S/R2(93-97)) スロットル:A.825/B.850 クラッチ:990 チョーク:850 *-94 4HM1/4HM2はチョーク不要 | 200mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB301CH10 | 1本 | XJR400/R/S(01-07(4HME-L)/93-97(4HM1-4HM7) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.930/B.955 クラッチ:990 チョーク:850 *-94 4HM1/4HM2はチョーク不要 | 100mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB301CH20 | 1本 | XJR400/R/S(01-07(4HME-L)/93-97(4HM1-4HM7) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.930/B.955 クラッチ:990 チョーク:850 *-94 4HM1/4HM2はチョーク不要 | 200mmロング |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5103BU-01 | 1セット | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し | ブルーアルマイト |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 3 |
【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。
| 品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 明るさ(W) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB34H4 | 1個 | 12 | 60/55 | 135/125相当 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |
【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合 | 色温度(K) | 動作電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDCV1H4 | 1個 | 22 | 樹脂レンズ | 6500 | DC8~18V |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM301A10 | 1本 | XJR400/R/S(93-97(4HM1-4HM7) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.825/B.850 クラッチ:990 チョーク:850 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB301A05 | 1本 | XJR400/R/S(93-97(4HM1-4HM7) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 50mm ロング | スロットル:A.825/B.955 クラッチ:990/チョーク:850 |