ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1987-88年式

[989cc] 欧米仕様

ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2GH 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 989
タイヤ
120/70 VR 17 58V 160/60 VR 18 70V
バッテリー YB14L-A2 全長 2,205
スプロケット
16 46 二次減速比 2.880
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 エンジンはFZ750ベースの45度前傾のジェネシスエンジン(水冷DOHC直列4気筒)をボアアップ。
FZR400のアルミデルタボックスフレーム、冷気を外気から導入するFAI(フレッシュエアーインテーク)採用。
FZR750やYZF750のレプリカ。

適合車種からパーツを絞込み検索

126件中 121件~126件

並び替え:

121. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97968 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 デジタルカモフラージュ X4・レブル250/500・Vツインマグナ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

122. ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
NAR206 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:CA1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[CA]/440[460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) FZR1000(87-88)

123. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容 材質
CAF206 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:W
【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2
【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/720[760]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[20]/780[820]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

124. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
NAF206 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:W
【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2
【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/720[760]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[20]/780[820]
【付属品】:ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書
フィッティング:メッキ/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) FZR1000(87-88)

125. ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
CAR206 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:CA1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[CA]/440[460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) FZR1000(87-88)

126. ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
CARB206 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:CA1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[CA]/440[460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) FZR1000(87-88)

戻る ページ 1 2 3 4 次へ